絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(406)
  • VISHAY(171)
  • Texas Instruments(144)
  • STMicro(137)
  • AMPHENOL(127)
  • シュナイダーエレクトリック(127)
  • onsemi(116)
  • WURTH ELEKTRONIK(115)
  • MICROCHIP(110)
  • SAMTEC(101)
  • DiodesZetex(94)
  • KEMET(83)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • SOURIAU(70)
  • ハーティング(69)
  • TRACO POWER(66)
  • LUMBERG(55)
  • EPCOS(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(676)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(97)
  • 1,500-10,000円(548)
  • 10,000-50,000円(93)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「40A」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40A結線方法 = スクリューコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミドケーブル径 = 10AWG表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,40ARS PRO
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,40ARS PRO
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 40Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウントRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧250ac、実装タイプシャーシーマウント、相数2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 40極 RS Pro 10 A 圧着 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 40極 RS Pro 10 A 圧着RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 超高密度 RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro シリーズのヘビーデューティ超高密度インサートは過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 7 → 128 極 圧着終端 10 A 、 250 V ( 8 極 10 A 、 42 V / 120 V を除く) 10 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 250 Vコネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HDタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 10 A 圧着ポール形式 = 40極数 = 40表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS ProRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro RS PRODCモータコントローラ RS ProRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peakRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント 0.1μF 2×2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 2.2MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント 0.1μF 2×2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 2.2MΩRS PRO
179,800税込197,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
1,360税込1,496
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 4極 RS PRORS Pro 中継用端子台 4極RS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2WRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2WRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 4Ωサウンドレベル = 84dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 28.3 x 11.5mm高さ = 11.5mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ RS PRORS PRO マイク用コンデンサRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 1極 RS PRORS Pro 中継用端子台 1極RS PRO
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRORS Pro 中継用端子台 2極RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DCモータコントローラ RS PRORS PRO DCモータコントローラRS PRO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mmRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS ProRS PRO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRORS PRO フロート スイッチ ステンレススチールRS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 3極 RS PRORS Pro 中継用端子台 3極RS PRO
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 8 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミニUSBコネクタ RS PRO RS PROミニUSBコネクタ RS PRORS PRO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1RS PRO
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1RS PRO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:4 RS PROUSBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:4RS PRO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67ポート数 = 4定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 10極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 10極, 2列RS PRO
589税込648特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 304最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 500 V dcコンタクト材質 = リン酸銅極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 34極, 2列 RS PROリボンケーブルコネクタ 304シリーズ RS Pro, メス, 34極, 2列RS PRO
599税込659特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 304最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 500 V dcコンタクト材質 = リン酸銅極性なしの標準ソケット. 標準のSpeedblocヘッダとケーブルプラグに接続可能 ケーブルストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト ベンチプレス(品番< 254-850') 254-850 、アダプタキット(品番< 426-3160') 426-3160/及び< 426-3198') 426-3198/を参照)を使用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ RS PRORS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 3極 RS PRORS Pro 中継用端子台 3極RS PRO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メスRS PRO
64税込70
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
729税込802
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
929税込1,022
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
...
電子部品(オンボード)