機構部品(電子部品) (22) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: RS PROすべて解除
RS Pro RJ11プラグ RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJ11プラグ RS PRO 当日出荷
仕様 ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド RS PRO 翌々日出荷
仕様 圧着工具種類:ハンド全長:215mmRS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
RS Pro RJ11ソケット RS PRO 7日以内出荷
仕様 ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = PCBマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 14.5mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケット表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJ11ソケット RS PRO 欠品中
仕様 ジェンダー = メス極数 = 6P4C取り付けタイプ = PCBマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 14.5mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケット表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ RS PRO 7日以内出荷
RJ11、RJ45 3極ソケット アダプタ
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 2配線構成 = ストレートスルー長さ = 21mm幅 = 26mm深さ = 36mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 2ポート RJアダプタ RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:2●配線構成:ストレートスルー●長さ:21mm●幅:26mm●深さ:36mm●RJ11、RJ45 3極ソケット アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ 25ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 53mm深さ = 20mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mmModular Data Adaptors. Modular jack adaptors with integral RJ11 and RJ45 sockets and moulded black covers have colour coded leads with male and female crimped contacts for loading into 9 or 25-way D connector plugs and sockets. Assembled 'D' connectors snap fit into adaptor covers to provide a neat interface assembly. Finger operated jack screws are included. RoHS指令(10物質対応) 対応
モジュラープラグ RS PRO Cat4 6P6C UTP オス RS PRO 当日出荷
仕様 オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ RS PRO 翌々日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45ソケット/ 9ピンDプラグ長さ = 45mm幅 = 28mm深さ = 18mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 ストレート オス RJ45 RS PRO 翌々日出荷
仕様 ジェンダー = オス極数 = 8P8Cコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO RJアダプタ シールドなし RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:D-Subオス9極, RJ11●シールドタイプ:シールドなし●長さ:15mm●幅:33mm●深さ:49.5mm●標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 2ポート RJアダプタ RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11ポート数 = 2配線構成 = ストレートスルー長さ = 21mm幅 = 26mm深さ = 36mmRJ11、RJ45 3極ソケット アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 2ポート RJアダプタ RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11ポート数 = 2配線構成 = ストレートスルー長さ = 21mm幅 = 26mm深さ = 36mmRJ11、RJ45 3極ソケット アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 2ポート RJカプラ UTP RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 2シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 20.55mm幅 = 14.48mm深さ = 26.96mmRJ11 / RJ45カプラシールドなし / シールド付き. RS Proがお届けする、このRJ45 / RJ11モジュラカプラを使用すると、コネクタをストレートスルーで継ぎ合わせることができます。ネットワークパッチアーキテクチャ内で一時的な機能として実装が可能どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 黒. RJ45 (8極)及びRJ11 (6極). 耐久性の高い設計 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~