絞り込み
ブランド
- 釜屋電機
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(528)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
特価

釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 1Ω, ±1%
釜屋電機¥639税込¥7031袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = -200 → +500ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +500ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0Ω
釜屋電機¥239税込¥2631袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0603テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 1kΩ, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 150Ω, ±1%
釜屋電機¥419税込¥4611袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 51Ω, ±1%
釜屋電機¥449税込¥4941袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0Ω
釜屋電機¥539税込¥5931袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 2010テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100Ω, ±1%
釜屋電機¥669税込¥7361袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 51Ω, ±1%
釜屋電機¥639税込¥7031袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 20Ω, ±1%
釜屋電機¥639税込¥7031袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%
釜屋電機¥4,598税込¥5,0581リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リールRoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 20Ω, ±1%
釜屋電機¥719税込¥7911袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1Ω, ±1%
釜屋電機¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = -200 → +500ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +500ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 10Ω, ±1%
釜屋電機¥969税込¥1,0661袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 20kΩ, ±1%
釜屋電機¥119税込¥1311袋(100個)欠品中仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 100Ω, ±1%
釜屋電機¥259税込¥2851袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100kΩ, ±1%
釜屋電機¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1%
釜屋電機¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 15kΩ, ±0.5%
釜屋電機¥189税込¥2081袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 15kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 10Ω, ±5%
釜屋電機¥539税込¥5931袋(200個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0201許容差 = ±5%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/20シリーズ(0603サイズ 5%). 抵抗素子には高安定のメタルグレースを採用 抵抗体のオーバーコートが樹脂の為、抵抗器単体の鉛含有量少ない RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 低抵抗チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ, ±1%
釜屋電機¥1,498税込¥1,6481袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = 0 → +250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +250ppm/℃JIS C 5201-1:1998. 低抵抗チップ抵抗器 RLC32シリーズ(3216サイズ). 電源回路、モーター用回路等の電流検出用抵抗器として最適 汎用チップ抵抗器の同サイズと比べ定格電力を格上げしています 端子電極は鉛フリーでRoHS対応。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛はRoHS適用除外 梱包形態は、基本4mmピッチのテープカット品 (メーカー都合によりバラ品時もあります)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 22kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,998税込¥4,3981袋(100個)欠品中仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 2.2kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 330Ω, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100Ω, 素子数:4
釜屋電機¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 47Ω, 素子数:4
釜屋電機¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 47Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 33Ω, 素子数:4
釜屋電機¥3,998税込¥4,3981袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4
釜屋電機¥3,898税込¥4,2881袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,998税込¥4,3981袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,698税込¥4,0681袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 1 x 0.35 x 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,598税込¥3,9581袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応