絞り込み
ブランド
- nexperia
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,505)
- RS PRO(2,828)
- VISHAY(1,623)
- AMPHENOL(917)
- 日本モレックス(molex)(685)
- ハーティング(673)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(617)
- BOURNS(571)
- ニチコン(565)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(527)
- SAMTEC(512)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(414)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- DiodesZetex(393)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(193)
特価

IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP
nexperia¥70税込¥771個3日以内出荷インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ
nexperia¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Diode,zener,30V,2%,250mW,SOT23
nexperia¥12,980税込¥14,2781リール(3000個)7日以内出荷仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors長さ(mm)3幅(mm)1.4寸法(mm)3×1.4×1タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】2ピン数(ピン)3ダイオードシングル最大消費電力(mW)250エレメント使用本数【1チップ当たり】1漏れ電流(nA)【最大逆】50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】80パッケージSOT-23
Diode Switching
nexperia¥11,980税込¥13,1781リール(3000個)7日以内出荷仕様最大順方向電流:215mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 パッケージタイプ:SOD-123F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.7mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2.7 x 1.7 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia シングル2:1 マルチプレクサ
nexperia¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様構成:シング2:1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 74LVCファミリアナログスイッチ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia LEDドライバ
nexperia¥579税込¥6371袋(25個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:40 (最大) V 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 幅:1.7mmRoHS指令(10物質対応)対応