絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • MICROCHIP(29)
  • ABRACON(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • onsemi(8)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • VISHAY(5)
  • Roxburgh EMC(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • NXP(2)
  • Texas Instruments(2)
  • PERANCEA(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • Delphi(2)
  • ハーティング(1)
  • ZILOG(1)
  • EPIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「cmc」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex カバー コネクタカバー CMCシリーズ 28 64320-1301 日本モレックス(molex)Molex カバー コネクタカバー CMCシリーズ 28 64320-1301日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様種類 = コネクタカバーシリーズ = CMC極数 = 28Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ長さ(mm)254幅(mm)203高さ(mm)24質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
Molex キャビティブランクプラグ キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1010 日本モレックス(molex)Molex キャビティブランクプラグ キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1010日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CMCオス/メス = オスMolex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルオス/メス = メス行数 = 4定格電流 = 12A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CMC色 = 黒高さ = 35.25mm幅 = 53.2mm深さ = 40.5mmシリーズ番号 = 64320品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルオス/メス = メス行数 = 4定格電流 = 12A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CMC色 = 黒高さ = 34.25mm幅 = 53.2mm深さ = 40.5mmシリーズ番号 = 64320品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。長さ(mm)155幅(mm)99高さ(mm)41質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタシール キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1023 日本モレックス(molex)Molex コネクタシール キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1023日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様種類 = キャビティプラグシリーズ = CMCオス/メス = オスシリーズ番号 = 64325Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 28極 オス 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 28極 オス日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ヘッダオス/メス = オス行数 = 4定格電流 = 21Aシリーズ = CMC色 = 黒結線方法 = はんだシリーズ番号 = 47745CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を参照してください。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)28質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 80極, オス, 6A, 黒 スルーホール Molex CMCシリーズ 日本モレックス(molex)自動車用コネクタ, 80極, オス, 6A, 黒 スルーホール Molex CMCシリーズ日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 80タイプ = ヘッダジェンダー = オス行数 = 4定格電流 = 6A取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = CMC色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 30.6mm幅 = 99mm深さ = 49mmコンタクトめっき = 錫CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番< 723-9347') 723-9347/、< 723-9359') 723-9359/、又は< 774-8144') 774-8144/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(25個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = CMCコネクタハウジング シリーズ = CP 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = 銅 シリーズ番号 = 64323 最大接触抵抗 = 4mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)259幅(mm)50高さ(mm)11質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1039 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1039日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1029 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1029日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 CPシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 CPシリーズ日本モレックス(molex)
5,198税込5,718
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CMCコネクタハウジング●シリーズ:CP●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:64323●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 自動車用コネクタ 28極 メス 自動車用コネクタ, 64318-3011 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ 28極 メス 自動車用コネクタ, 64318-3011日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ幅(mm)42高さ(mm)40.1タイプ自動車用コネクタシリーズCMC定格電流(A)21深さ(mm)40.8行数3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号64318実装タイプケーブルマウント
Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 36638-0002 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ 48極 オス ヘッダ, 36638-0002日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。幅(mm)34.9高さ(mm)30.6極数48シリーズCMC定格電流(A)6材質(ハウジング)ポリエステル行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)
Molex 自動車用コネクタ 32極 レセプタクル 圧着ハウジング, 64319-1211 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ 32極 レセプタクル 圧着ハウジング, 64319-1211日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ幅(mm)47高さ(mm)35.25タイプ圧着ハウジングシリーズCMC定格電流(A)6 , 12材質(ハウジング)ポリエステル行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスレセプタクルシリーズ番号64319実装タイプケーブルマウント
Molex ハウジング ワイヤシール 日本モレックス(molex)Molex ハウジング ワイヤシール日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤシール●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:64319●コンタクト数:32●シリーズ番号:64320●Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 CPシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = CMCコネクタハウジング シリーズ = CP 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 64322 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)261幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ 日本モレックス(molex)Molex エッジコネクタ PMC Mezzanine シリーズ日本モレックス(molex)
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:PMC Mezzanine●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:71439●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ PMC Mezzanineシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ PMC Mezzanineシリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ日本モレックス(molex)
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PMC Mezzanine●シリーズ番号:71439●ピッチ:1mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
cmc特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)