Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 470 μH, 310mA, ラジアル, 22R474CMurata Power Solutions5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 310mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 1650mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 3.2MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 110mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~