絞り込み
ブランド
- OSRAM Opto Semiconductors
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(528)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
特価

オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
OSRAM Opto Semiconductors¥1,998税込¥2,1981袋(20個)ほか当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3.85 x 3.85 mm
OSRAM Opto Semiconductors¥999~税込¥1,099~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED Power SIDELED シリーズ
OSRAM Opto Semiconductors¥1,898税込¥2,0881袋(10個)ほか7日以内出荷仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:7.1 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:18.9 lm●レンズ形状:長方形●主波長:630 nm●寸法:4.7 x 3.9 x 3.47mm●レンズ色:クリア●OSRAM Power SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのPower SIDELEDシリーズは、小型PLCC-2サイドルッカーパッケージに収容されています。 Power SIDELEDは、アンバー又はハイパーレッドの色を選択可能な、表面実装(SMD)用の側方監視LEDです。 このLEDは、輝度範囲が広く、高発光効率を発揮します。 Power SIDELEDファミリは、車載外装照明用途に最適です。. Power SIDELED LEDの特長: 側方監視LED 白色PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 色: アンバー及びハイパーレッド 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED E4014 シリーズ
OSRAM Opto Semiconductors¥1,498税込¥1,6481袋(25個)ほか7日以内出荷仕様LED: 可視光RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED CHIPLED 0805 シリーズ
OSRAM Opto Semiconductors¥26,980~税込¥29,678~1リール(4000個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED
OSRAM Opto Semiconductors¥2,298税込¥2,5281袋(20個)ほか7日以内出荷仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3216 (1206)
OSRAM Opto Semiconductors¥81,980税込¥90,1781リール(2000個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED
OSRAM Opto Semiconductors¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nmRoHS指令(10物質対応)対応