絞り込み
ブランド
  • Alps Electric
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,156)
  • RS PRO(9,455)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,436)
  • YAGEO(2,910)
  • KEMET(2,697)
  • MICROCHIP(2,159)
  • onsemi(2,152)
  • AMPHENOL(1,962)
  • BOURNS(1,914)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,755)
  • MURATA(村田製作所)(1,486)
  • 日本モレックス(molex)(1,382)
  • シュナイダーエレクトリック(1,282)
  • STMicro(1,197)
  • ARCOL(OHMITE)(1,137)
  • KOA(1,095)
  • HARWIN(963)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
299税込329
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ Alps ElectricAlps Electric 機械式ロータリエンコーダAlps Electric(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Alps Electric 位置センサ Alps ElectricAlps Electric 位置センサAlps Electric
349税込384
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸 Alps ElectricAlps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸Alps Electric
519税込571
1個
当日出荷
仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 検出器スイッチ レベル PCB Alps ElectricAlps Electric 検出器スイッチ レベル PCBAlps Electric
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric 押しボタンスイッチ  ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm Alps ElectricAlps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mmAlps Electric(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(4個)
当日出荷
仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ Alps ElectricAlps Electric ポテンショメータ 50kΩAlps Electric
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1WAlps Electric
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT) Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)Alps Electric
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric ロータリスイッチ  PCB Alps ElectricAlps Electric ロータリスイッチ PCBAlps Electric
959税込1,055
1個
翌々日出荷
Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25W Alps ElectricAlps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.25WAlps Electric
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入 Alps Electricスライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入Alps Electric
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチアルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回
仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937アズワン品番65-7823-90
タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入 Alps Electricタクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入Alps Electric
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズAlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅
仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98
Alps Electric 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT) Alps ElectricAlps Electric 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT)Alps Electric
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAlps Electric
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホール
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点 Alps ElectricAlps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点Alps Electric
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
Alps Electric インクリメンタル形 Alps ElectricAlps Electric インクリメンタル形Alps Electric
829税込912
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩAlps Electric
12,980税込14,278
1セット(80個)
7日以内出荷
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩAlps Electric
24,980税込27,478
1セット(80個)ほか
7日以内出荷
Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps ElectricAlps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05WAlps Electric
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリAlps Electric
280税込308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc操作力(N)1.568スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色グレー
電子部品(オンボード)