絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,028)
  • RS PRO(9,318)
  • Panasonic(パナソニック)(5,661)
  • VISHAY(5,325)
  • YAGEO(2,882)
  • KEMET(2,636)
  • MICROCHIP(2,122)
  • onsemi(2,112)
  • AMPHENOL(1,937)
  • BOURNS(1,905)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,854)
  • SAMTEC(1,744)
  • MURATA(村田製作所)(1,464)
  • 日本モレックス(molex)(1,369)
  • シュナイダーエレクトリック(1,271)
  • STMicro(1,191)
  • ARCOL(OHMITE)(1,133)
  • KOA(1,115)
  • HARWIN(959)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 埋込型Baumer
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662アズワン品番65-7325-32
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8Baumer
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Baumer 誘導型近接スイッチは、埋込型で取り付けられ、PNP 出力で開閉可能( NO )動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30mmアズワン品番65-7325-38
エンコーダホイール エンコーダホイール Baumerエンコーダホイール エンコーダホイールBaumer
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コーダアクセサリ測定ホイールこれらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mmアズワン品番65-7315-53
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Baumer 超音波センサ ブロック形  IP67 BaumerBaumer 超音波センサ ブロック形 IP67Baumer
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
レベルセンサ IO-Link Baumerレベルセンサ IO-LinkBaumer
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●インターフェイス:IO-Link●コード番号:210-0729アズワン品番65-7323-96
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 Baumerモーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12Baumer
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754アズワン品番65-7325-16
モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12 Baumerモーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747アズワン品番65-7324-13
モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link Baumerモーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-LinkBaumer
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757アズワン品番65-7323-60
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続 Baumerセンサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続Baumer
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
溶接用マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続用です黄銅溶接マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続に使用します G1B 衛生 / G1B コーン Baumer 圧力センサ PBMN フラッシュ PFMN LSP、LSKx5
仕様●アクセサリタイプ:溶接マンドレル●併用可能製品:ねじ式衛生溶接接続●コード番号:196-4202アズワン品番65-7322-74
レベルセンサ IO-Link Baumerレベルセンサ IO-LinkBaumer
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:G 1/2 インチ衛生●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0728アズワン品番65-7323-94
レベルセンサ BaumerレベルセンサBaumer
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA●コード番号:187-1813アズワン品番65-7309-61
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHzBaumer
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796アズワン品番65-7267-30
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mmBaumer
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7189アズワン品番65-7333-78
シール 衛生溶接スリーブ LBFS レベルセンサ Baumerシール 衛生溶接スリーブ LBFS レベルセンサBaumer
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Baumer 衛生溶接インスリーブです G 1/2 A 衛生装置接続用 素材: 316L
仕様●アクセサリタイプ:衛生溶接スリーブ●併用可能製品:LBFS レベルセンサ●コード番号:187-1814アズワン品番65-7309-70
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529アズワン品番65-7353-51
固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダ Baumer固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダBaumer
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています
仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャーアズワン品番65-7350-42
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-92
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 高さは 14 mm です
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7325-13
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 分解能: 0.01 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-37
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7323-19
近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-LinkBaumer
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲は 70 ~ 1000 mm です アナログ( 0-10 V dc )電圧出力 teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-22
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18Baumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mmアズワン品番65-7323-68
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18Baumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、3 ポートの赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mmアズワン品番65-7323-69
近接センサ バレル形 検出範囲 70 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 70 mm ねじの呼び M12Baumer
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタアズワン品番65-7324-11
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8Baumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mmアズワン品番65-7325-26
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-LinkBaumer
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Baumer IFRM 誘導型近接センサです。埋込タイプ 公称検出距離: 4 mm ヒステリシス 3 … Sr の 20 % 出力インジケータ 3 ポート LED 赤 スイッチング周波数: < 2 kHz 電圧供給範囲 + Vs 10 … 30 VDC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mmアズワン品番65-7288-37
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12Baumer
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 2 m のケーブルで PNP 出力とブレーク機能( NC )を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30.4mmアズワン品番65-7323-74
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHzBaumer
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-60
近接センサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波近接センサは、10 → 200 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタアズワン品番65-7324-10
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8Baumer
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 1 m のケーブルで開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30mmアズワン品番65-7325-05
近接センサ バレル形 検出範囲 0 8 → mm ねじの呼び M18 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 0 8 → mm ねじの呼び M18Baumer
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 8 → mm●接続方式:ケーブルアズワン品番65-7355-14
近接センサ バレル形 検出範囲 0 4 → mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 0 4 → mm ねじの呼び M12Baumer
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 4 → mm●接続方式:ケーブルアズワン品番65-7355-20
近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8Baumer
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 → 2 mm●接続方式:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7357-38
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、350 mmBaumer
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7333-97
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mmBaumer
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:40 mm → 140 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE, cULus, EACアズワン品番65-7266-34
距離センサ ブロック形 検出範囲 30 mm →、70 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 30 mm →、70 mmBaumer
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:30 mm → 、70 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EACアズワン品番65-7266-35
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mmBaumer
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7333-73
電子部品(オンボード)