特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,060 税込7,766
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,160 税込10,076
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,750 税込6,325
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
65,140 税込71,654
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:プリセットカウンタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:Codix 135シリーズLCDアワーメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:574シリーズLEDタコメータDINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LED●カウント許容量:999999●リセット方法:電動、手動●電源電圧:10 → 30 V dc●桁の数:6●表示範囲:0 → 999999●桁の高さ:8 mm●重量:50g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
5,890 税込6,479
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様エンコーダー技術:リニア測定 ●出力信号タイプ:アナログ●電源電圧:15 → 28 V dc●解像度:0 → 2 m●ステップ/回転:Analogue●IP評価:IP65●全体の高さ:84mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●接続タイプ:ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
132,160 税込145,376
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,590 税込50,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
77,280 税込85,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
26,500 税込29,150
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様電源電圧:8 → 28 V dc 、 時間範囲:0 → 99999.9時間 、 取り付けタイプ:基板実装 、 タイマ機能の数:1 、 コンタクトの数:2 、 シリーズ:198 、 時間増分:時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 最小電圧:8 V dc 、 最大電圧:28 V dc 、 動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様接続タイプ:M23 12ピン●ケーブル長:5m●アクセサリタイプ:コードセット●CE認定、EN 50082-2、EN 50081-2、EN 55011クラスB及びEN 61000-4-8準拠 磁気干渉に対する動作. 回転式トランスデューサ5882アブソリュート、多回転、中空シャフト、58 mm. 中空シャフト設計(終端間中空シャフト)による多回転の回転式エンコーダ、多回転レベルはコンタクトフリー及び新しいインテリジェントセンサ技術(I-S-T)で動作. Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付け奥行き、40.5 mm 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mm. オプションのEzturn構成ソフトウェアで各種機能を設定します(「アクセサリ」を参照)。. 通信パラメータ設定 ギア係数の構成、解像度/回転、回転数及び全体の解像度で変更 回転方向及びコードパターンのプログラミング プリセット / エレクトロニクスのゼロ点の構成 診断機能の構成 出力の構成、A1~A4 リミットスイッチ値、最大2 制御を調整するための最大ビット数制限 セットアップモード用の診断及び情報 キーボードを使用する直接コマンド入力用の端末操作 接続トランスミッタの診断 使用可能言語: ドイツ語、英語及びフランス語. Ezturn構成キットに同梱. インターフェイスコンバータ RS 232~RS 485又はRS 232~RS 422(スイッチ使用で選択可能)のインターフェイスコンバータから回転式エンコーダまでの9極D-sub接続ケーブル 電源、90 V ac → 250 V ac CD-ROM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
24,890 税込27,379
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●表示桁数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:15mm●タイプK07 - マイクロ累積カウンタ、7桁、フロントパネル取り付け. コンパクト、7桁のカウンタ フロントパネル及び基板実装向け 小型サイズで必要なスペースを最小化 耐衝撃性が高い 低消費電力 拡大ウィンドウによって、高さ4 mmの数値を表示 大型のカウンタに匹敵する表示性能 はんだ接続によるDC電圧タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,060 税込7,766
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dc●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:基板●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●シリーズ:K 07.90●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,660 税込5,126
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dc●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:ベース●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●シリーズ:AK07.00●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,740 税込5,214
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷



1個
8,740 税込9,614
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,740 税込6,314
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイヤ周長:0.5m●ボアサイズ:10mm●素材:アルミ●表面パターン:滑らか●シリーズ:8.0000●CE、EN50082-2、EN50081-2、EN55011クラスBに適合 EN61000-4、重大度レベル5に準拠して磁気干渉に反応. 回転式エンコーダ5862 - アブソリュート、多回転、シャフト、58 mm. シャフト設計の多回転式エンコーダ 接触なしの多回転レベルと新しいインテリジェント検出技術(I-S-T)を採用 Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付けの奥行: 66 mm ソリッドシャフト: O 6 mm又はO 10 mm SSIインターフェイス 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,880 税込28,468
5日以内出荷

1個
80,180 税込88,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




仕様接続タイプ:ワイヤリード●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4.5 → 35 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:14g●IP67 Rated, Panel/Base Mount - HK47. Non-resettable - internal circuit generates pulses every 36s for metering Decimal digits red, others white Picture shows base mount only RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,450 税込8,195
7日以内出荷