絞り込み
ブランド
  • Murrelektronik Limited
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
  • RS PRO(9,452)
  • Panasonic(パナソニック)(5,656)
  • VISHAY(5,408)
  • YAGEO(2,880)
  • KEMET(2,649)
  • MICROCHIP(2,189)
  • onsemi(2,151)
  • AMPHENOL(1,949)
  • BOURNS(1,900)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,751)
  • MURATA(村田製作所)(1,484)
  • 日本モレックス(molex)(1,373)
  • シュナイダーエレクトリック(1,277)
  • STMicro(1,197)
  • ARCOL(OHMITE)(1,132)
  • KOA(1,094)
  • HARWIN(953)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズMurrelektronik Limited
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズMurrelektronik Limited
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Murrelektronik Limited 丸型コネクタダストキャップ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタダストキャップMurrelektronik Limited
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回路保護 Murrelektronik Limited Murrelektronik Limited回路保護 Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 Diagnostic Gateway Murrelektronik LimitedCube67 Diagnostic GatewayMurrelektronik Limited
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 ACCESSORIES Murrelektronik LimitedCUBE67 ACCESSORIESMurrelektronik Limited
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90° Murrelektronik LimitedCAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°Murrelektronik Limited
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY Murrelektronik LimitedMASI67 INSTALLATION TECHNOLOGYMurrelektronik Limited
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC Murrelektronik LimitedIMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTICMurrelektronik Limited
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE20 BN-PNIO DI8 Murrelektronik LimitedCUBE20 BN-PNIO DI8Murrelektronik Limited
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 I/O EXTENSION MODULE Murrelektronik LimitedCUBE67 I/O EXTENSION MODULEMurrelektronik Limited
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module Murrelektronik LimitedCube67 Valve-Interface, I/O Extension ModuleMurrelektronik Limited
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 I/O COMPACT MODULE Murrelektronik LimitedCUBE67 I/O COMPACT MODULEMurrelektronik Limited
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67+ BUS NODE Murrelektronik LimitedCUBE67+ BUS NODEMurrelektronik Limited
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module Murrelektronik LimitedCube67 I/O Cable-Module, I/O Extension ModuleMurrelektronik Limited
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE20/67 INTERFACE Murrelektronik LimitedCUBE20/67 INTERFACEMurrelektronik Limited
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CUBE67 BUS NODES Murrelektronik LimitedCUBE67 BUS NODESMurrelektronik Limited
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタMurrelektronik Limited
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタMurrelektronik Limited
9,770税込10,747
1個
7日以内出荷
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ T Couplerシリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタ T CouplerシリーズMurrelektronik Limited
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:プラグ, ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:60 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:チーズ 、 シリーズ:T Coupler 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited リレーインターフェイス Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited リレーインターフェイスMurrelektronik Limited
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited ジャンパバー プラグイン Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited ジャンパバー プラグインMurrelektronik Limited
510税込561
1個
7日以内出荷
Murrelektronik Limited ジャンパバー Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited ジャンパバーMurrelektronik Limited
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様最大順方向電圧:250 V●最大入力電流は:36 A●ピン数:20●取付けスタイル:プラグイン●長さ:121.5mm●幅:2.8mm●深さ:10mm●寸法:121.5 x 2.8 x 10 mm●MIROシリーズ用オプトカプラアクセサリ. MIROシリーズのオプトカプラと併用するアクセサリです。. プラグリンク 10極レール ワイヤチェーン ラベル 絶縁プレートRoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited コネクタシール Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited コネクタシールMurrelektronik Limited
3,750税込4,125
1個
7日以内出荷
仕様シールタイプ:ねじプラグ 、 併用可能製品:MVP12 、 長さ:13mm 、 IP保護等級:IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 、 動作温度 Max:+205℃ 、 動作温度 Min:-100℃ 、 MVP12ステンレススチールブラインドプラグ(M12)RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited コネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited コネクタMurrelektronik Limited
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited フランジコネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited フランジコネクタMurrelektronik Limited
249税込274
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサボックス Murrelektronik Limited Murrelektronik Limitedセンサボックス Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited
69,370税込76,307
1個
7日以内出荷
シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limitedシグナルコンディショナ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited
23,140税込25,454
1個
7日以内出荷
丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングル Murrelektronik Limited丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングルMurrelektronik Limited
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
仕様終端1:4ピンメスM12 、 終端1コンタク数:4 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:メス 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:1 、 終端2ポート数:1 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:RJ45 、 定格電流:1.76A 、 IP保護等級:IP20、IP67 、 定格電圧:60 V dc 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12-RJ45アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
モータプロテクタ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limitedモータプロテクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様電流範囲:1 A、2 A、4 A、6 A●極数:2●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:36 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)