絞り込み
ブランド
  • IQD
  • onsemi(50)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • ABRACON(20)
  • BROADCOM(10)
  • EUROQUARTZ(7)
  • 東芝(6)
  • AKER(6)
  • MMD(6)
  • ハーティング(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • NXP(2)
  • シチズン(1)
  • 三菱電機(1)
  • ADT(1)
  • BOURNS(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • Texas Instruments(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「HCM」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数10MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD IQDIQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMDIQD
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,598税込2,858
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入 IQD発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入IQD
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6961-74
発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 100個入 IQD発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 100個入IQD
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6968-60
発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 IQD発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入IQD
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6962-07
発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入 IQD発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入IQD
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6956-23
電子部品(オンボード)