絞り込み
ブランド
  • Sifam Tinsley
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,156)
  • RS PRO(9,455)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,436)
  • YAGEO(2,910)
  • KEMET(2,697)
  • MICROCHIP(2,159)
  • onsemi(2,152)
  • AMPHENOL(1,962)
  • BOURNS(1,914)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,755)
  • MURATA(村田製作所)(1,486)
  • 日本モレックス(molex)(1,382)
  • シュナイダーエレクトリック(1,282)
  • STMicro(1,197)
  • ARCOL(OHMITE)(1,137)
  • KOA(1,095)
  • HARWIN(963)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャント Sifam Tinsley ブラスエンド Sifam Tinsleyシャント Sifam Tinsley ブラスエンドSifam Tinsley
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
アナログ電流計 Sifam Sifam Tinsleyアナログ電流計 SifamSifam Tinsley
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Sifam Tinsley, 周波数メータ, Sifam TinsleySifam Tinsley, 周波数メータ,Sifam Tinsley
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
アナログ電圧計 Sifam Tinsley Sifam Tinsleyアナログ電圧計 Sifam TinsleySifam Tinsley
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bezel for front panel mount,124x93mm Sifam TinsleyBezel for front panel mount,124x93mmSifam Tinsley
269税込296
1個
7日以内出荷
仕様PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (他のサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズ Sifam Tinsleyデジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズSifam Tinsley
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:92.5mm●カットアウト幅:92.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●深さ:7.7mm●最小温度:-25℃●最大温度:+55℃●シリーズ:ND20LITE●Sifam Tinsley ND20LITEデジタル電力計. ND20LITEはデジタルプログラム可能な電力計で、単相電力ネットワークのパラメータと3相、3 / 4線式ネットワークのパラメータを測定するように設計されています。 平衡システムと非平衡システムの両方のネットワークが測定されます。 電力計のLCDディスプレイに測定値が表示されます。 ND20LITE電力計を使用すれば、パワーエレクトロニクス機器、システム、産業用設備の制御と最適化が可能になります。. 特長と利点:. 大型、バックライト付き3.5インチLCDディスプレイ 高精度: 測定値によっては0.2 %の精度 プログラム済みの比率を考慮した表示 設定可能なVT比 / CT比で中 / 低電圧用途に対応 ユーザープログラマブルなシステムタイプ ユニバーサル補助電源 15、30、60分電源のプロファイル RS485 Modbusインターフェイス パネル取り付け 設定可能なアラーム / パルス出力(エネルギー) 表示ページの設定 無償の構成 / 監視ソフトウェアを用意(1メータ用ライセンス)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ ベゼル Sifam Sifam Tinsleyディスプレイ ベゼル SifamSifam Tinsley
269税込296
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sifam Tinsley 変流器 Omega XMER Sifam TinsleySifam Tinsley 変流器 Omega XMERSifam Tinsley
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Sifam Tinsley 変流器 Omega Sifam TinsleySifam Tinsley 変流器 OmegaSifam Tinsley
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Sifam Tinsley デジタルパネルメータ LCD 68 x 22.2 mm Beta G2シリーズ Sifam TinsleySifam Tinsley デジタルパネルメータ LCD 68 x 22.2 mm Beta G2シリーズSifam Tinsley
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Sifam Tinsley  バックライト Sifam TinsleySifam Tinsley バックライトSifam Tinsley
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様標準製品AL19、29及び39 Wシリーズ. 動的特性、周波数応答、調波歪み、入力インピーダンス、及び温度範囲を規定するBS6840:Part 17:1991及びIEC268-17:1990に基づいた性能 スケールマーキングよりも上の3.6 kΩ抵抗器4VUで使用できるように較正済み。このため、基準歪み(0VU)は600 Ω (1.228 V)で1 mWを超える信号4VUで生成されます。 成形による透明なアクリル製フロントボディおよびポリスチレン(SAN)製リアボディで、各種ベゼルは別途購入可能 直径26 mmのバレルに収容されたトートバンド式コアマグネットムーブメントはパネル背後のスペースが最小 リアゼロ調整ねじ 6 mmタグ端子による接続(高性能 - M4ボルト端子) 金属製パネルに取り付けた場合、メータは較正干渉を受けない 黒色のABS製前面および背面パネル取り付けベゼルは別売 デュアルメータスケール(-20 → 3 dBおよび0 → 100 %) 背面取り付け12 Vバルブトップライトアセンブリを背面取り付けメータに使用可能 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ バレルO 27 mm用パネル切抜き、固定スタッドサイズM2.5 x 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)