絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,505)
  • RS PRO(2,828)
  • VISHAY(1,623)
  • AMPHENOL(917)
  • 日本モレックス(molex)(685)
  • ハーティング(673)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(617)
  • BOURNS(571)
  • ニチコン(565)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(527)
  • SAMTEC(512)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(414)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • DiodesZetex(393)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Moflash 表示灯 ブザー付 Moflash

    Moflash 表示灯 ブザー付

    Moflash
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
  • Moflash レンズ Moflash

    Moflash レンズ

    Moflash
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Moflash ブザー DC動作 Moflash

    Moflash ブザー DC動作

    Moflash
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Moflash X500シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット Moflash

    Moflash X500シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット

    Moflash
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:250、400、401、500、501、600信号灯●アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
  • Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット Moflash

    Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット

    Moflash
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Moflash LEDS100シリーズ Moflash

    LED表示灯 Moflash LEDS100シリーズ

    Moflash
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Moflash LEDD100シリーズ Moflash

    LED表示灯 Moflash LEDD100シリーズ

    Moflash
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズ Moflash

    LED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズ

    Moflash
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Moflash LED100シリーズ Moflash

    LED表示灯 Moflash LED100シリーズ

    Moflash
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Moflash LED 80シリーズ Moflash

    LED表示灯 Moflash LED 80シリーズ

    Moflash
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Moflash LED 401シリーズ Moflash

    LED表示灯 Moflash LED 401シリーズ

    Moflash
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intrinsically Safe Sounder Moflash

    Intrinsically Safe Sounder

    Moflash
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 dc レンズ色:赤 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:赤 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Intrinsically Safe Beacon Moflash

    Intrinsically Safe Beacon

    Moflash
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflash

    サウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズ

    Moflash
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:サウンダ●多機能の:なし●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:80dB●高さ:56mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯 Moflash X 80シリーズ Moflash

    キセノン表示灯 Moflash X 80シリーズ

    Moflash
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯 Moflash X 401シリーズ Moflash

    キセノン表示灯 Moflash X 401シリーズ

    Moflash
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:X 401 、 高さ:205mm 、 最大温度:+55℃ 、 レンズは別売り. 中 / 高出力. DINベース3点固定 可視光出力を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1つのユニットでシングル又はダブルフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Moflash AE36M Moflash

    電子ブザー Moflash AE36M

    Moflash
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:12, 24 V dc 、 IP評価:IP30 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:2 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:パネル 、 直径:49.9 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:AE36M 、 最大温度:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Moflash AE35M Moflash

    電子ブザー Moflash AE35M

    Moflash
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 IP評価:IP30 、 デシベル/1m:95dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:2 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 直径:50 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:AE35M 、 最大温度:+60℃ 、 CE. 動作電圧(AC) ± 10 %。 音量レベル: ± 3 dB @ 1 m。 動作電圧及び連続又はパルス動作に応じて電流消費パラメータは異なります。. 連続又はパルストーン. 白色のABSケースに収容された表面実装、150 mmフライングリードアラーム 連続又はパルス(5 Hz)トーン出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災報知器 Moflash 壁面取り付け 24V dc 直径167mm Moflash

    火災報知器 Moflash 壁面取り付け 24V dc 直径167mm

    Moflash
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ソレノイド 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:103dB 、 直径:167 mm 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+50℃ 、 Moflash AB6ソレノイド駆動ベル. MoflashのAB6ベルは、限られた場所で断続的な音声信号が必要とされる軽度の商用 / 産業用利用に最適です。 伝統タイプベルの独特の音は、金属性ゴングの内側の縁を繰り返し叩くソレノイド駆動のストライカーによって発生し、大きく澄んだ響きを発します。 ベルは、鋳造ボディの4つの取り付け穴、又は複数の固定オプションのあるユニバーサル取り付けプレートとガスケット(標準付属品)を使用して、任意の平らな場所に取り付けられます。. エコノミー信号 独特の音 ダイキャストアルミボディ及びスチールゴング ユニバーサル取り付けプレート 150 mmフライングリード付属 粉体コーティングゴング IP44等級 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ Moflash キセノン灯 クリア Moflash

    ランプ Moflash キセノン灯 クリア

    Moflash
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:3点DIN●レンズ色:クリア●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc

    Moflash
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc

    Moflash
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用 Moflash

    ベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用

    Moflash
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付け脚、トップキャップ、ポール●併用可能製品:LED-TLM●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflash

    ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ

    Moflash
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズ Moflash

    ビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズ

    Moflash
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflash

    ターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズ

    Moflash
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)