絞り込み
ブランド
  • IDEM
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(528)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IDEM, ケーブルスイッチ IDEM

    IDEM, ケーブルスイッチ

    IDEM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    範囲Guardian LineRoHS指令(10物質対応)対応
  • IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ IDEM

    IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ

    IDEM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
  • IDEM スプリング Guardian Lineロープスイッチ IDEM

    IDEM スプリング Guardian Lineロープスイッチ

    IDEM
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト材質ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプスプリング
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67

    IDEM
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDEM 標準コード式アクチュエータ LP-RFID、SP-RFID安全スイッチ マスターコードLPF IDEM

    IDEM 標準コード式アクチュエータ LP-RFID、SP-RFID安全スイッチ マスターコードLPF

    IDEM
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品LP-RFID、SP-RFID安全スイッチ
  • IDEM 非常用ボタン ESシリーズ IDEM

    IDEM 非常用ボタン ESシリーズ

    IDEM
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 954-1、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEMステンレススチール緊急停止スイッチ. IDEM社のES-SSシリーズはスタンドアロンの標準緊急停止スイッチ(E-Stops)で、機器や露出したコンベアに堅牢な緊急停止保護をもたらします。 実質上ほぼすべての産業セクタでの使用に適しています。. IP69Kステンレススチール316は、高温で高圧ホースを使用し洗剤洗浄可能 3極コンタクトブロックで、ポジティブ動作スイッチコンタクトを提供 ISO13850、EN60947-5-1及びEN60947-5-5に適合 蓋が取り除かれるとセーフティーコンタクトが開く、特別な蓋セーフティートリップメカニズム ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 品番 ; 826-4404 826-4404 及び ; 826-4407 826-4407 は、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドを備えています。タイプ点灯なし取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット電源電圧(V)240構成(通常の状態)2NC/NOヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)3IP等級IP69K
  • IDEM 非常用ボタン ESLシリーズ IDEM

    IDEM 非常用ボタン ESLシリーズ

    IDEM
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付き取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット電源電圧(V)240ac/dc構成(通常の状態)2NC/2NOヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)3IP等級IP67, IP69K
  • IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Uシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Uシリーズ

    IDEM
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズSPF-RFID-U電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Mシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Mシリーズ

    IDEM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    シリーズSPF-RFID-M電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • IDEM 安全スイッチ RMRシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ RMRシリーズ

    IDEM
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)30(Actuator)、30(Switch)シリーズRMR範囲HYGIEMAG接続2mケーブル電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類円柱ターミナルタイプ配線済み安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • IDEM 安全スイッチ MSAシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ MSAシリーズ

    IDEM
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(安全カテゴリ)4シリーズMSA接続2mケーブル電源電圧(V)24dc補助接点NC材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類長方形ターミナルタイプ配線済み安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、15(開)
  • IDEM 安全スイッチ MMR-Hシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ MMR-Hシリーズ

    IDEM
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)26(Actuator)、26(Switch)シリーズMMR-H範囲HYGIEMAG接続M12電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)200(補助チャンネル)、500(安全チャンネル)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP69Kスイッチ種類長方形ターミナルタイプ8ピンM12コネクタ安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • IDEM 安全スイッチ MMC-Hシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ MMC-Hシリーズ

    IDEM
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMMC-H範囲HYGIECODE電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)12(開)、8(閉)
  • IDEM 安全スイッチ MGLシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ MGLシリーズ

    IDEM
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズMGL接続M12電源電圧(V)24dc補助接点常時開供給電流(mA)50、200、500RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類長方形ターミナルタイプ8ピンM12コネクタ安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(オープン)
  • IDEM 安全スイッチ LPF-RFID-Uシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ LPF-RFID-Uシリーズ

    IDEM
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)25(Actuator)、25(Switch)シリーズLPF-RFID-U電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • IDEM 安全スイッチ LPF-RFID-Mシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ LPF-RFID-Mシリーズ

    IDEM
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)25(Actuator)、25(Switch)シリーズLPF-RFID-M電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • IDEM 安全スイッチ LMCシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ LMCシリーズ

    IDEM
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズLMC範囲HYGIECODE電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • IDEM 安全スイッチ CMRシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ CMRシリーズ

    IDEM
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    シリーズCMR範囲HYGIEMAG電源電圧(V)250ac補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)1IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、22(開)
  • IDEM ボルト & ハンドル KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ IDEM

    IDEM ボルト & ハンドル KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ

    IDEM
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプゲートボルトロック併用可能製品KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ
  • IDEM フレキシブルアクチュエータ KM安全スイッチ, KP安全スイッチ フレキシブル IDEM

    IDEM フレキシブルアクチュエータ KM安全スイッチ, KP安全スイッチ フレキシブル

    IDEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアクチュエータ
  • IDEM フレキシブルアクチュエータ IDEM

    IDEM フレキシブルアクチュエータ

    IDEM
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアクチュエータ
  • IDEM プーリー Guardian Lineロープスイッチ IDEM

    IDEM プーリー Guardian Lineロープスイッチ

    IDEM
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププーリー併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
  • IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 IDEM

    IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1

    IDEM
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e範囲バイパー電源電圧(V)24ac/dc補助接点1RoHS指令(10物質対応)対応安全接点3
  • IDEM スライド式ゲートボルト GBN-1非接触スイッチ IDEM

    IDEM スライド式ゲートボルト GBN-1非接触スイッチ

    IDEM
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチ材質金属、ステンレススチール(ガイド)サイズ78 x 195mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプゲートボルト
  • IDEM スプリング式ゲートボルト GBN-3タングロック式及び非接触安全スイッチ IDEM

    IDEM スプリング式ゲートボルト GBN-3タングロック式及び非接触安全スイッチ

    IDEM
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチ材質ダイキャスト金属、ステンレススチールサイズ78 x 195mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプゲートボルト
  • IDEM キー KL1-SS安全スイッチ, KL3-SS安全スイッチ, KL4-SS安全スイッチ IDEM

    IDEM キー KL1-SS安全スイッチ, KL3-SS安全スイッチ, KL4-SS安全スイッチ

    IDEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ手動解除キー併用可能製品KL1-SS安全スイッチ, KL3-SS安全スイッチ, KL4-SS安全スイッチ
  • IDEM アライメントガイド INCH-1安全スイッチ, INCH-3安全スイッチ IDEM

    IDEM アライメントガイド INCH-1安全スイッチ, INCH-3安全スイッチ

    IDEM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)材質ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアライメントガイド
  • IDEM アクチュエータ K安全スイッチ, KL安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ 標準 IDEM

    IDEM アクチュエータ K安全スイッチ, KL安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ 標準

    IDEM
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)材質プラスチックアクチュエータの種類標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDEM アクチュエータ KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ IDEM

    IDEM アクチュエータ KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ

    IDEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ, KM安全スイッチ, KP安全スイッチ
  • IDEM アクチュエータ K-15安全スイッチ, KP安全スイッチ 標準 IDEM

    IDEM アクチュエータ K-15安全スイッチ, KP安全スイッチ 標準

    IDEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)アクチュエータの種類標準RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品K-15安全スイッチ, KP安全スイッチ
  • IDEM アクチュエータ INCH安全スイッチ フラット IDEM

    IDEM アクチュエータ INCH安全スイッチ フラット

    IDEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品INCH安全スイッチ
  • IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 3NC / 1NO IDEM

    IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 3NC / 1NO

    IDEM
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)4幅(mm)58シリーズK-SS範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)3NC/1NO材質(ハウジング)ステンレススチールロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点3NC最大AC電圧(V)240
  • IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 1NO IDEM

    IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 1NO

    IDEM
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)4シリーズK-SS範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ステンレススチール動作温度(℃)(Min)-25ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC最大AC電圧(V)240
  • IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 4NC IDEM

    IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 4NC

    IDEM
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)4、(アクチュエータ含む)あり幅(mm)58シリーズKP範囲Kobra接続M20構成(通常の状態)4NC材質(ハウジング)ポリエステルロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点4NC最大AC電圧(V)240
  • IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 3NC / 1NO IDEM

    IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 3NC / 1NO

    IDEM
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)4幅(mm)58シリーズKP範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)3NC/1NO材質(ハウジング)ポリエステルロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点3NC最大AC電圧(V)240
  • IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 2NC / 1NO IDEM

    IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 2NC / 1NO

    IDEM
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)4シリーズKP範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ポリエステルロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC最大AC電圧(V)240
  • IDEM KM 安全インターロックスイッチ, 金属ダイキャスト, 2NC / 1NO IDEM

    IDEM KM 安全インターロックスイッチ, 金属ダイキャスト, 2NC / 1NO

    IDEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)4長さ(mm)118シリーズKM範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)金属ダイキャストロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC最大AC電圧(V)240
  • IDEM INCH-3 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC / 1NO IDEM

    IDEM INCH-3 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC / 1NO

    IDEM
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)25シリーズINCH-3範囲Kobra補助接点1NO構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ガラス繊維ポリエステルロックキー安全接点2NC
  • IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC IDEM

    IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC

    IDEM
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズINCH-1範囲Kobra構成(通常の状態)2NC材質(ハウジング)ガラス繊維ポリエステルロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC
  • IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 1 NC / 1 NO IDEM

    IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 1 NC / 1 NO

    IDEM
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)25シリーズINCH-1範囲Kobra構成(通常の状態)1NC/1NO材質(ハウジング)ガラス繊維ポリエステルロックキー安全接点1NC/1NO
電子部品(オンボード)