Fagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220ABFagor Electronica¥2,470~税込¥2,717~
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様高整流トライアック、Fagor. Fagorの高整流3象限トライアック製品です。 高い整流レートに遭遇するモータ負荷や誘導性負荷に適しています。 この製品により、多くの分野でスナバ回路が不要になります。長さ(mm)10.24幅(mm)4.62寸法(mm)10.24×4.62×15.68高さ(mm)15.68電圧(V)【繰返しピーク逆方向】800、【最大ゲートトリガー】1.3定格電流(A)【平均オン】25ピン数(ピン)3保持電流(A)【最大】75m動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装方法スルーホールパッケージTO-220AB最大電流(mA)【ゲートトリガー】50
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~