絞り込み
ブランド
  • PR Electronics
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,485)
  • RS PRO(8,645)
  • Panasonic(パナソニック)(5,611)
  • VISHAY(5,106)
  • YAGEO(2,836)
  • KEMET(2,506)
  • MICROCHIP(2,068)
  • onsemi(2,038)
  • BOURNS(1,849)
  • AMPHENOL(1,837)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,833)
  • SAMTEC(1,720)
  • MURATA(村田製作所)(1,437)
  • 日本モレックス(molex)(1,329)
  • シュナイダーエレクトリック(1,245)
  • STMicro(1,171)
  • ARCOL(OHMITE)(1,120)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(930)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronicsシグナルコンディショナ PR ElectronicsPR Electronics
18,570税込20,427
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PR Electronics デジタルパネルメータ LED PR ElectronicsPR Electronics デジタルパネルメータ LEDPR Electronics
45,380税込49,918
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプラッシュカバー PR Electronics 5714、5715、5725用 PR Electronicsスプラッシュカバー PR Electronics 5714、5715、5725用PR Electronics
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様共用ディスプレイタイプ:5714、5715、5725●併用可能製品:5714、5715、5725●5700シリーズ - プログラマブルLEDインジケータ. 5700シリーズ多機能パネルメータ製品の特長は柔軟性と安定性です。 プロセス信号の読み出し表示に関するあらゆる要求に応えるほか、汎用の入力及び供給機能を備えています。 用途によらずプロセス値をリアルタイムで測定できます。また、使いやすく信頼性の高い情報伝達を過酷な環境においても実現できるよう設計されています。 5700シリーズは、PC、DIPスイッチ、又はユニット前面の内蔵プッシュボタンを使用して簡単に設定でき、そのため迅速かつ簡素に展開できます。. 4桁14セグメントLEDディスプレイ フロントキーはプログラマブル、すべての標準動作パラメータは前面のファンクションキーで調整可能 ヘルプテキストは8言語で用意 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) mA、V、Ohm、RTD、TC及びポテンショメータへの入力 リレー出力5715シリーズ: 4 x SPDT リレー出力5714Aシリーズ: 標準出力 リレー出力5714Bシリーズ: リレー x 2 リレー出力5714Cシリーズ: アナログ出力 リレー出力5714Dシリーズ: アナログ出力とリレー x 2 アナログ出力0-20 mA IP65保護(前面) 過酷な環境での保護強化のため、防滴カバーを用意(品番: ; 796-7010 796-7010 )RoHS指令(10物質対応)対応
PR Electronics  4590 温度調節器 ケーブル PR ElectronicsPR Electronics 4590 温度調節器 ケーブルPR Electronics
47,130税込51,843
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:USB-B-2.5 mmジャック、USB-B-USB-A●4590タイプ - ConfigMateドッキングステーション. 4590はディスプレイ / プログラミングフロント4501用のアダプタユニットです。 3114をプログラムし、ジャックプラグでこのデバイスに接続するために使用します。 4590はバッテリで駆動するか、PCのUSBポートから電力供給を受けます。 4501を取り付けている場合、プロセスパラメータを表示するため、プログラミング及び診断ツールの両方として使用できます。 4590はあるデバイスから別のデバイスに簡単に移動できます。. PR 4501ディスプレイ用のドッキングステーション 4501をPC及びPRプリセットソフトウェアに接続可能 4501ディスプレイ経由でPR 3114汎用トランスミッタをプログラムするためのハンドヘルドアダプタ PR 3114を接続するには、付属のUSB-B - 2.5 mmジャックケーブルを使用すること 選択されたPRシステム4000 / 9000ユニットの構成アップロード及びダウンロード PRプリセットソフトウェアとのインターフェイス ドッキングステーションモードでは、4590はPCのUSB電源から電力を供給 アダプタモードでは、付属のUSB-B - USB-Aケーブルを使用してPCに接続すること アダプタモードで4590に電力を供給するには、単四電池3本を使用すること バッテリの残量は、3つの緑色の前面LEDに表示されます。RoHS指令(10物質対応)対応
PR Electronics モジュラーコネクタ PR ElectronicsPR Electronics モジュラーコネクタPR Electronics
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
通信モジュール PR Electronics PR Electronics通信モジュール PR ElectronicsPR Electronics
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:ユニバーサル 、 出力タイプ:ModBus RTU 、 シグナルコンディショナのタイプ:ユニバーサル → Modbus RTU 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:4511 、 4511タイプ - 通信イネーブラー. 4511は、通信イネーブラーです。 この取り外し可能なディスプレイは、プログラミングディスプレイであり、現行の及び今後のあらゆる4000/9000ユニットにModbus RTU RS-485シリアル通信を追加します。 システム9000デバイスに装着すると、AI / AO / DI / DO信号のようなI.S.分類エリアとの間で送受信される信号はModbusネットワークに変換可能です。 読み易いこの4511ディスプレイは、プロセス信号の読み取り、出力信号のシミュレーション、センサエラーや内部エラーの表示に使用できます。. システム4000デバイス及び9000デバイス用のプログラミングディスプレイ RS-485を介したModbus RTUプロトコルインターフェイス 内蔵ディスプレイからプロセス値をモニタ 上部にシールド付きRJ45コネクタ プログラムされたパラメータは、ユーザー定義のパスワードで保護可能 4511は、ユニットプログラミング、プロセス信号モニタリング、診断処理など4501の完全な機能を装備 シールド付きRJ45コネクタを介してマルチドロップ半二重接続 シリアル配線と接続されたシステム4000/9000ユニットの間で高ガルバニック絶縁2.5 kV ac ゾーン2 / ディビジョン2に設置 アドレス、ボーレート、停止ビット、パリティビットなどのModbusパラメータは、4511ディスプレイから設定(4511ディスプレイはパラメータを格納) 1つのデバイスから別のデバイスに移動可能 最初のデバイスの、個々のシステム4000/9000ユニット設定を保存し、次のデバイスにダウンロード可能RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁バリア PR Electronics 2チャンネル リレー出力 PR Electronics絶縁バリア PR Electronics 2チャンネル リレー出力PR Electronics
44,090税込48,499
1個
7日以内出荷
絶縁バリア PR Electronics 2チャンネル アナログ出力 PR Electronics絶縁バリア PR Electronics 2チャンネル アナログ出力PR Electronics
44,090税込48,499
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度制御ソフトウェア PR Electronics PR Electronics温度制御ソフトウェア PR ElectronicsPR Electronics
47,980税込52,778
1個
当日出荷
仕様Loop Link 5909は、PCに接続するUSBケーブル付き通信ボックス、デバイスへの接続に必要なケーブル、設定プログラムPResetが収録されたCD-ROM、設置説明書から構成されています。通信ボックスは、USBポートからPCに接続されます。. Loop Link 5909は次の設定に使用: 5114、5115、5116、5131、5331、5333、5334、5335、5337、5343、5715、6331、6333、6334、6335、6337RoHS指令(10物質対応)対応
温度トランスミッタ PR Electronics PR Electronics温度トランスミッタ PR ElectronicsPR Electronics
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ユニバーサルトランスミッタ PR Electronics PR Electronicsユニバーサルトランスミッタ PR ElectronicsPR Electronics
45,890税込50,479
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 PR Electronics 4桁 DC PR Electronicsデジタル電流計 PR Electronics 4桁 DCPR Electronics
73,220税込80,542
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)