絞り込み
ブランド
- PowerLED
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
- RS PRO(2,828)
- VISHAY(1,631)
- AMPHENOL(908)
- 日本モレックス(molex)(681)
- ハーティング(665)
- omron(オムロン)(635)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(574)
- ニチコン(566)
- シュナイダーエレクトリック(553)
- 東芝(530)
- SAMTEC(520)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(419)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(403)
- DiodesZetex(401)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

PowerLED LEDリニアアレイ
PowerLED¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様色温度:2700 → 2900K●長さ:323.6mm●幅:30mm●寸法:323.6 x 30 x 12.3mm●標準.輝度フラックス:350 lm●定格電圧:24V dc●標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。. LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ. PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。. キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。 簡単設置、様々な構成 シンプルでセーフティな低電圧オン / オフ制御 逆極性保護 シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能 頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント 24 V dcでの使用に適合 24 V dcの車両での使用に適合 定出力技術で、均等な各継手間の照明出力RoHS指令(10物質対応)対応