絞り込み
ブランド
- Eurotherm
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(528)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208
Eurotherm¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷寸法(mm)96×48 (1/8 DIN)奥行(mm)【パネル】101出力【設定可能】リレー範囲Eurotherm 3208出力方式リレー出力点数3電源電圧(V)85~264ac保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+55コントローラ種類ON / OFF
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Changeover Relay Logic Relay
Eurotherm¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3204
Eurotherm¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 96 (1/4 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3204 、 パネル奥行き:101mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3208
Eurotherm¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3208 、 シリーズ:3208RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3216
Eurotherm¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー
Eurotherm¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) アナログ チェンジオーバーリレー ロジック リレー
Eurotherm¥92,980~税込¥102,278~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応