絞り込み
ブランド
- CIE
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
- RS PRO(2,831)
- VISHAY(1,630)
- AMPHENOL(913)
- 日本モレックス(molex)(682)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(576)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(529)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(415)
- DiodesZetex(401)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

USBコネクタ (タイプA), オス CIE, ポート数:1
CIE(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JLRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス CIE, ポート数:1
CIE¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JLRoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Terminal Adapter
CIE¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:2RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) ケーブルマウント Plug Adapter
CIE¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Plug Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:4RoHS指令(10物質対応)対応
CIE フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント Phone Plug Adapter
CIE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様オス・メス:オス 、 電池タイプ:6.35 mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Phone Plug Adapter 、 定格電流:5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:3RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスプレート ダブルギャング 4極 メス CIE
CIE¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様サイズ:ダブルギャング●コネクタ数:4●コネクタのタイプ:バナナソケット●ジェンダー:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●バナナソケットカプラ. Conec2バナナソケット2個付きカプラスナップインモジュール バナナソケット-バナナソケットカプラ Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-BBはモジュールの前面と背面にバナナソケットを2個備えた50 mmバナナソケットカプラスナップインモジュールです。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスプレート シングルギャング 2極 メス CIE
CIE¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:LC●オス・メス:メス●高さ:50mm●幅:25mm●ファイバフェースプレート. Conec2モジュラファイバフェースプレートRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスプレート 2極 CIE
CIE¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様コネクタ数:2●コネクタのタイプ:Cat6e, IDC●高さ:50mm●幅:25mm●CAT6e RJ45 x 2-クローネIDCブロック. Conec2 1入力2出力CAT6e RJ45スプリッタスナップインモジュール 背面にクローネIDCブロック Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-88K-C6は、モジュール前面にCAT6 RJ45コネクタ2個、背面にクローネIDCブロックを備えた50 mmスナップインモジュールです。RoHS指令(10物質対応)対応