絞り込み
ブランド
  • 東京コスモス電機
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,505)
  • RS PRO(2,828)
  • VISHAY(1,622)
  • AMPHENOL(916)
  • 日本モレックス(molex)(685)
  • ハーティング(673)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(617)
  • BOURNS(571)
  • ニチコン(565)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(527)
  • SAMTEC(512)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(414)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • DiodesZetex(393)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 10kΩ

    東京コスモス電機
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)5外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 1kΩ

    東京コスモス電機
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 200kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 200kΩ

    東京コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
    東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 10kΩ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 10kΩ

    東京コスモス電機
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単回転型サーメットトリマ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ

    東京コスモス電機
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連式ボリューム B特性 20kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム B特性 20kΩ

    東京コスモス電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。
    取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 1kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YP型 2kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YP型 2kΩ

    東京コスモス電機
    ¥769税込¥846
    1個
    欠品中
    抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YP型 1kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YP型 1kΩ

    東京コスモス電機
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YP型 10kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YP型 10kΩ

    東京コスモス電機
    ¥769~税込¥846~
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ

    東京コスモス電機
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 単回転型サーメットトリマ 上面 5kΩ 東京コスモス電機

    単回転型サーメットトリマ 上面 5kΩ

    東京コスモス電機
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV16YN型 200kΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 200kΩ

    東京コスモス電機
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • RV24YN型 30kΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 30kΩ

    東京コスモス電機
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV16YN型 300kΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 300kΩ

    東京コスモス電機
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • RV16YN型 30kΩ 東京コスモス電機

    RV16YN型 30kΩ

    東京コスモス電機
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • RV30YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV30YN型 300kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 300kΩ

    東京コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.6外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 2連式ボリューム A特性 10kΩ 東京コスモス電機

    2連式ボリューム A特性 10kΩ

    東京コスモス電機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    RV24は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信機器に適した信頼性の高い製品で密閉構造です。RV24YGは、1軸2連形のAカーブなので、ステレオのボリュームコントロールなどに適しています。
    付属品取り付けナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様RV:炭素系形状1軸2連形寸法(mm)24.6 dia.使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10スイッチなし定格電力(W)40℃時:0.2、85℃時:0大きさΦ24タイプ寿命15000回転シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20抵抗値全抵抗値範囲:1kΩ~2MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性A(対数形)機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 20kΩ

    東京コスモス電機
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω

    東京コスモス電機
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)100軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
  • 炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ

    東京コスモス電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
電子部品(オンボード)