仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金
ボディめっき金
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBオス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 → 6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき金
ボディめっき金
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アダプタタイプ:BNCバルクヘッドジャック●動作周波数:0 → 4.5GHz
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥910
税込¥1,001
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●動作周波数:0 → 4.5GHz
取付方式PCBマウント
端子種別はんだ
電池マイクロミニチュア
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
接合型プッシュプル
コンタクトめっき金
バルクヘッドあり
ボディめっき金
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●圧着コネクタのタイプ:BNC
全長(mm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Coax Connectors圧着工具. Coax Connectors製の堅牢で品質の高い、業務用圧着工具シリーズです。このハンドヘルド工具は、Coax Connectors製の圧着コネクタ向けのセンターコンタクト及び / 又は圧着スリーブに対応します。 工具 ; 916-2738 916-2738 、標準コネクタ ; 916-0549 916-0549 工具 ; 916-2747 916-2747 、標準コネクタ ; 916-0542 916-0542 工具 ; 916-2740 916-2740 、標準コネクタ ; 916-0530 916-0530 工具 ; 916-2744 916-2744 、標準コネクタ ; 916-0555 916-0555
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントPCBマウント
インピーダンス(Ω)75
端子はんだ
ボディ向きストレート
動作周波数(GHz)6
ボディめっき金
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。
このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。
マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。
これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。
独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。
このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金
マウントケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
オス・メスオス
ボディ向きストレート
ボディめっきニッケル
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。