絞り込み
ブランド
- COAX Connectors
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,517)
- RS PRO(2,834)
- VISHAY(1,636)
- AMPHENOL(915)
- 日本モレックス(molex)(683)
- ハーティング(662)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(577)
- ニチコン(566)
- シュナイダーエレクトリック(551)
- 東芝(528)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(418)
- DiodesZetex(406)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(391)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - ジャック 金
COAX Connectors¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金
COAX Connectors¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBオス
COAX Connectors 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC ジャック ニッケル
COAX Connectors¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 圧着ピンコンタクト BNC
COAX Connectors¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●圧着コネクタのタイプ:BNC全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 圧着ピンコンタクト
COAX Connectors¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷仕様Coax Connectors圧着工具. Coax Connectors製の堅牢で品質の高い、業務用圧着工具シリーズです。このハンドヘルド工具は、Coax Connectors製の圧着コネクタ向けのセンターコンタクト及び / 又は圧着スリーブに対応します。 工具 ; 916-2738 916-2738 、標準コネクタ ; 916-0549 916-0549 工具 ; 916-2747 916-2747 、標準コネクタ ; 916-0542 916-0542 工具 ; 916-2740 916-2740 、標準コネクタ ; 916-0530 916-0530 工具 ; 916-2744 916-2744 、標準コネクタ ; 916-0555 916-0555RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート 金 COAX Connectors
COAX Connectors¥699~税込¥769~1個7日以内出荷材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金端子はんだ動作周波数(GHz)6マウントPCBマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きストレートボディめっき金
ストレート ニッケル COAX Connectors
COAX Connectors¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル