絞り込み
ブランド
  • Bel-Stewart
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
  • RS PRO(2,828)
  • VISHAY(1,631)
  • AMPHENOL(908)
  • 日本モレックス(molex)(681)
  • ハーティング(665)
  • omron(オムロン)(635)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(574)
  • ニチコン(566)
  • シュナイダーエレクトリック(553)
  • 東芝(530)
  • SAMTEC(520)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(419)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(403)
  • DiodesZetex(401)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ12 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ12 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart
    619税込681
    1個ほか
    7日以内出荷
  • モジュラーコネクタ Bel-Stewart ストレートmAgJackシリーズ Bel-Stewart

    モジュラーコネクタ Bel-Stewart ストレートmAgJackシリーズ

    Bel-Stewart
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart 圧着工具フレーム Modular Plug ラチェット Bel-Stewart

    Bel-Stewart 圧着工具フレーム Modular Plug ラチェット

    Bel-Stewart
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)220圧着工具ラチェット
  • Bel-Stewart 圧着ピンコンタクト RJ45 Cat 6 Shielded Plug ハンド Bel-Stewart

    Bel-Stewart 圧着ピンコンタクト RJ45 Cat 6 Shielded Plug ハンド

    Bel-Stewart
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    圧着工具ハンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bel-Stewart 圧着ダイセット Ferrule Bel-Stewart

    Bel-Stewart 圧着ダイセット Ferrule

    Bel-Stewart
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • Bel-Stewart 圧着ダイセット Bel-Stewart

    Bel-Stewart 圧着ダイセット

    Bel-Stewart
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • RJ45モジュラジャック Bel-Stewart Bel-Stewart

    RJ45モジュラジャック Bel-Stewart

    Bel-Stewart
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • RJ14 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ14 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ10 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ10 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:11.56mm●深さ:16.51mm●シリーズ:65●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーソケット Bel-Stewart Cat4 6P6C UTP メス Bel-Stewart

    モジュラーソケット Bel-Stewart Cat4 6P6C UTP メス

    Bel-Stewart
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.46mm●幅:12.83mm●深さ:20.71mm●コネクタタイプ:モジュラーソケット●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーコネクタ Bel-Stewart RJ45+デュアルUSB極 ライトアングル スルーホール メス USB Bel-Stewart

    モジュラーコネクタ Bel-Stewart RJ45+デュアルUSB極 ライトアングル スルーホール メス USB

    Bel-Stewart
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:RJ45+デュアルUSB●コネクタタイプ:USB●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:17.32mm●幅:30.68mm●深さ:26.09mm●シリーズ:MagJack●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Stewart磁気ジャックコネクタモジュール. Belのコネクタと磁気学を組み合わせた内蔵デバイスの包括的な製品ラインを提供するStewart Magjackコネクタモジュールシリーズです。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、及び信号絶縁を実現します。採用されている各磁気ジャックコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ストレート及びライトアングルの両方を用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーコネクタ Bel-Stewart 1Way ライトアングル スルーホール メス Bel-Stewart

    モジュラーコネクタ Bel-Stewart 1Way ライトアングル スルーホール メス

    Bel-Stewart
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:1●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:18.42mm●幅:21.59mm●深さ:13.84mm●シリーズ:MagJack●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Stewart磁気ジャックコネクタモジュール. Belのコネクタと磁気学を組み合わせた内蔵デバイスの包括的な製品ラインを提供するStewart Magjackコネクタモジュールシリーズです。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、及び信号絶縁を実現します。採用されている各磁気ジャックコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ストレート及びライトアングルの両方を用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)