絞り込み
ブランド
- MTL
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
- RS PRO(2,828)
- VISHAY(1,631)
- AMPHENOL(908)
- 日本モレックス(molex)(681)
- ハーティング(665)
- omron(オムロン)(635)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(574)
- ニチコン(566)
- シュナイダーエレクトリック(553)
- 東芝(530)
- SAMTEC(520)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(419)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(403)
- DiodesZetex(401)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

MTL サージ防止装置
MTL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:32 V●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:SD32●超薄型ループプロテクタ. 制御ループ配線で発生するサージから電子機器を保護する超薄型デバイスです。. BS6651 (カテゴリC)準拠の完全ハイブリッドサージ保護 超薄型7 mmモジュール、DINレール取り付け及びアース 4-20 mAのループを保護 自動リセットRoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージ保護コネクタ
MTL¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット)RoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージサプレッサユニット
MTL¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応