絞り込み
ブランド
  • Seeit
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,629)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(530)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPROMプログラマ SKYPRO Seeit

    EPROMプログラマ SKYPRO

    Seeit
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Seeit, ユニバーサルプログラマ MULTIPIC PICシリーズ用 Seeit

    Seeit, ユニバーサルプログラマ MULTIPIC PICシリーズ用

    Seeit
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルプログラマ併用可能製品:PICシリーズインターフェース:USBプログラマー名:MULTIPICプログラムされたメモリタイプ:EEPROMMCUタイププログラマブル:PICMULTIPIC、ユニバーサルプログラマ、PICマイクロコントローラ及びシリアルEEPROM用、USB対応. MULTIPICは、Microchipの650種類を超える様々なPICマイクロコントローラ(PIC10Fxxx、PIC12Fxxx、PIC16Fxxx、PIC18Fxxx、PIC24Fxxx、PIC24Hxxx、dsPIC30Fxxx、PIC32MXxxx、dsPIC33Fxxx)のプログラミングを可能にします。 この基板には、8、14、18、20、28、40ピンの多種多様なDIPコンポーネントに対応したチューリップソケットが何種類も組み込まれています。 このSPIコネクタは、オンボードコンポーネントのプログラミングが可能です。 オプションアダプタをSOT、DFN、SOIC、SSOP、QFN、TQFP標準パッケージに追加できます。 また、このプログラマを使用すると、24C / LC / AA / FCxxx、25LC / AAxxx、93C / LC / AAxxx、HCSxxxコンポーネント用のシリアルEEPROMをプログラムすることができます。 PCのUSBポートに接続して使用するため、外部電源は不要です。 MULTIPICのソフトウェアはWindows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)で動作し、Microchip社のソフトウェアとの互換性も同様に備えています。. 標準ファイル形式に適合: JEDEC、INTEL (拡張) Hex、Intel Hex16、自動検出形式 読み込み / 書き込み / 検証 / 消去 / ブランクチェックの各種機能 Vddパラメータの変更: 2.5 Vから5.0 V デバイスを自動検出 コード保護とデータ保護が可能 プログラムメモリとEEPROMデータメモリを別々のバッファで表示 外部アダプタなしですべてのDIPパッケージデバイスに対応 SPIコネクタでオンボードデバイスをプログラム、(AUX、CLK、DATA、VSS、VDD、VPP) 24Cxx (A0、A1、A2)と93Cxx (8ビット又は16ビット)にはスイッチを用意 Windows XP / Vista / Windows 7 (32ビット版と64ビット版)をサポート、空き容量100 MB付き 基板寸法: 135 x 95 x 15 mm. キットの内容. プログラマ、チューリップDIPパッケージソケットが数個付属 USBケーブル ソフトウェアを収録したCD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用 Seeit

    Seeit, EPROMプログラマ FLASHPRO EEPROM 24C / 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケット用

    Seeit
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シリアルコンポーネントプログラマ併用可能製品:EEPROM 24C 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケットインターフェース:USBプログラマー名:FLASHPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHFLASHPRO EEPROM フラッシュプログラマ. SeeitのFLASHPROは、ZIP16ソケット及びUSBコネクタを備えたシリアルコンポーネントプログラマです。 このプログラマは、EEPROM I2C(TM)フラッシュSPIの規格に対応しています。 対応デバイスのリストについては、データシートを参照してください。 FLASHPROに付属のソフトウェアを使用すると、読み込み、書き込み、及び消去を迅速かつ簡単に行えます。 また、BIOSコンピュータメモリ、テレビやDVDのEEPROM、ルータなどを検証することもできます。 FLASHPROをUSBポート経由で対応するPCに接続するだけでよく、電源を追加する必要はありません。 コンポーネントの電源は、内蔵スイッチで3.3 V又は5 Vを選択可能です。FLASHPROキットの内容: プログラマ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル FLASHPROプログラマの特長: EEPROM フラッシュSPI ZIP16ソケット USBの電源 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX 3.3 5 Vの低電圧デバイスに対応 Windows 98 ME 2000 XP Vista、Windows / / 10 (32ビット及び64ビット)に対応 機能: 読み込み 書き込み ブランクチェック書き込み 検証 ブランクチェック 消去 寸法: 188 115 34 mm 重量: 195gRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)