絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,487)
  • RS PRO(8,646)
  • Panasonic(パナソニック)(5,613)
  • VISHAY(5,105)
  • YAGEO(2,836)
  • KEMET(2,506)
  • MICROCHIP(2,068)
  • onsemi(2,039)
  • BOURNS(1,847)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,834)
  • AMPHENOL(1,832)
  • SAMTEC(1,718)
  • MURATA(村田製作所)(1,437)
  • 日本モレックス(molex)(1,326)
  • シュナイダーエレクトリック(1,244)
  • STMicro(1,169)
  • ARCOL(OHMITE)(1,121)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(929)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)ワゴジャパン(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパンWago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)ワゴジャパン
169税込186
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
2000-1291 ワゴジャパン2000-1291ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
マイクロコネクタ ワゴジャパンマイクロコネクタワゴジャパン
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
2002-402 ワゴジャパン2002-402ワゴジャパン
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
2000-402 ワゴジャパン2000-402ワゴジャパン
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパンコネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2002-2201 ワゴジャパン2002-2201ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧600V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
261-112/341-000 ワゴジャパン261-112/341-000ワゴジャパン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)2.5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
リレー 24V dc DINレールタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプワゴジャパン
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382アズワン品番65-8077-75
2002-1201 ワゴジャパン2002-1201ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
222-500 ワゴジャパン222-500ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
欠品中
材質ポリアミドオレンジ種類取り付けキャリアシリーズ222RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コンパクトスプライシングコネクタ実装タイプDINレール
2004-402 ワゴジャパン2004-402ワゴジャパン
749税込824
1袋(10個)
欠品中
ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
2001-403 ワゴジャパン2001-403ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2001定格電流(A)17.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2001シリーズ端子台
2004-1391 ワゴジャパン2004-1391ワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2004RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
733-102 ワゴジャパン733-102ワゴジャパン
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数2定格電圧250Vac定格電流(A)4適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
750-430 ワゴジャパン750-430ワゴジャパン
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
寸法(mm)100×12×64ピッチ(mm)6シリーズTM5用途例自動車産業、産業オートメーション、ロボット入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLCI/Oモジュール終端スタイルケージクランプ併用可能製品750シリーズ実装タイプDINレール入力数8(チャンネル)最大動作温度(℃)60
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502 ワゴジャパンWago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
極数2P端子間ピッチ(mm)5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210 ワゴジャパンWago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
6日以内出荷
極数10P端子間ピッチ(mm)3.5仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)4.879取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203 ワゴジャパンWago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
極数3P端子間ピッチ(mm)3.5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 2060シリーズ 照明用コネクタ 2 2060-452/998-404 ワゴジャパンWago 2060シリーズ 照明用コネクタ 2 2060-452/998-404ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 2059シリーズ 照明用コネクタ 2 2059-302/998-403 ワゴジャパンWago 2059シリーズ 照明用コネクタ 2 2059-302/998-403ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式基板用端子台 745シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1Pピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 236シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(25個)ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス操作ボタン有り
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
リレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプワゴジャパン
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:36.9mA●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1250VA●コード番号:135-7387アズワン品番65-8077-70
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12
リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプワゴジャパン
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383アズワン品番65-8077-64
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
リレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
76,980税込84,678
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381アズワン品番65-8077-71
リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
53,980税込59,378
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81
233-203 ワゴジャパン233-203ワゴジャパン
269税込296
1個
7日以内出荷
材質ポリアミドタイプ基板端子台ピッチ(mm)2.5極数3定格電圧160V、320V定格電流(A)6行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装
2004-1201 ワゴジャパン2004-1201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
適合CSAグレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2059-302/998-403 ワゴジャパン2059-302/998-403ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2061-601/998-404 ワゴジャパン2061-601/998-404ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2061ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ20→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
281-402 ワゴジャパン281-402ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ281定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品281シリーズ端子台実装タイプレール取り付け
2000-1204 ワゴジャパン2000-1204ワゴジャパン
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
電子部品(オンボード)