絞り込み
ブランド
  • Nichicon
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,068)
  • RS PRO(9,384)
  • Panasonic(パナソニック)(5,664)
  • VISHAY(5,352)
  • YAGEO(2,883)
  • KEMET(2,641)
  • MICROCHIP(2,190)
  • onsemi(2,148)
  • AMPHENOL(1,935)
  • BOURNS(1,898)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,859)
  • SAMTEC(1,749)
  • MURATA(村田製作所)(1,475)
  • 日本モレックス(molex)(1,364)
  • シュナイダーエレクトリック(1,276)
  • STMicro(1,195)
  • ARCOL(OHMITE)(1,131)
  • KOA(1,118)
  • HARWIN(953)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GB Nichiconニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GBNichicon
729税込802
1袋(25個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F  5個パック Nichiconニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F 5個パックNichicon
1,798税込1,978
1袋(5個)
4日以内出荷
ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。仕様等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz)定格電圧(V)2.7DC寸法(Φ×高さH)(mm)12.5×31.5静電容量10F、許容差:±20%耐久性1000時間(70℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)