絞り込み
ブランド
- ライソン
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,265)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
特価

光と音のマルチクロック
ライソン¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷多様な機能で生活に快適をプラスするマルチクロックスピーカー。光と音のマルチクロック:ワイヤレス充電、ワイヤレススピーカー、時計、アラーム、ライトと機能盛りだくさん。多彩なライトモード搭載::インテリアライトモード(全1色): 落ち着いた暖色のナチュラルカラー。自動変色モード(全5種):スローチェンジ(1パターン): ゆっくりと光の色が変化。カラーチェンジ(2パターン): 流れるように色が変化。サウンドチェンジ(2パターン): 音に合わせて光の動きが変化。カラーライトモード(全6色): お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更可能。ワイヤレス充電:ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。(出力15W)。※別途 USB PD対応のアダプターが必要です。スマホスタンドとして:ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。癒しのサウンド搭載:眠りやすい空間や集中しやすい環境作りに役立つ、癒しのサウンドを全7種搭載。Bluetooth ver.5.4対応。アラーム・タイマー機能搭載。USB・TF(microSD)カード対応付属品USB充電ケーブル(Type-AtoC)型式2chスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)10 ~ 35電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1200mAh最大出力(W)5×2インピーダンス4Ω充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります連続再生時間約2.5~15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります口径(mm)スピーカー:Φ52×2伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ライト プレイコンピュータレトロ2
ライソン¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷なつかしのレトロゲームが楽しめる。子供の頃ゲームで熱くなった気持ちを思い出すレトロゲーム互換機です。お子様に教えてあげたい伝説の名作もあるのでは?親子でゲームを楽しむのもオススメです。最新のゲームでは味わえない魅力たっぷりのレトロゲームは、若い世代の方からも注目を集めています。手の平サイズのコンパクトさ。コンパクトなので小さなテーブルでも遊びやすく、いろいろな場所へ持ち出して遊ぶことができます。収納時も場所を取りません。お手持ちのゲームカセットで遊べる。お家に眠ったゲームカセットはありませんか?互換機ならお手持ちのゲームカセットで遊べます。AV出力にも対応。高度な互換性を実現しました。昔遊んだゲームを買い足したくなりそうです。すぐに遊べる!200種類のゲーム内蔵。ゲームカセットを持っていなくても大丈夫!200種類のゲームが内蔵されているので、テレビに繋ぐだけですぐに遊ぶことができます。※内蔵ゲームの一覧は取扱説明書に記載しております。USB電源タイプ。テレビやパソコンなどのUSBポートから給電することができます。お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電もOK!セット内容本体、コントローラー×2、専用USB電源ケーブル、AVケーブル材質ABS樹脂電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジファミリーコンピュータ
ADVプレイコンピューター
ライソン¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷なつかしのGB ADVANCE用ゲームソフトが楽しめる。カラー液晶でポータブルで楽しむ!カラー液晶画面 2.8インチ(320×240ピクセル)。テレビにつなげて大画面で楽しむ!付属のAVケーブルをテレビにつなげて、大画面に映し出してプレイすることができます。すぐに遊べる!68種類のゲーム内蔵!ゲームソフトを持っていなくても大丈夫!68種類のゲームが内蔵されているので、電源を入れるだけですぐに遊ぶことができます。2WAY電源!『USB電源』( 付属の専用USB給電ケーブルを使用 )もしくは『単4電池×4本』(別売)セット内容本体、専用USB給電ケーブル( Type-A to C )、AVケーブル電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジGAME BOY ADVANCE