絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(70)
  • SIEMENS(42)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(19)
  • FTDI Chip(11)
  • DEUTSCH(10)
  • KYOCERA AVX(9)
  • AMPHENOL(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • honeywell(5)
  • BALLUFF(5)
  • SICK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • INFINEON(4)
  • ROHM(4)
  • LINKMAN(4)
  • TRACO POWER(3)
  • PILZ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「CE2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様キット込み:あり長さ(mm)110シリーズModicon M221電源電圧100 →240 V ac入力方式ディスクリートネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ各種認証Better World 認証:Green Premiumデジタル入力14出力数10入力数14出力タイプデジタル
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
ソフトスタータ ATS48シリーズ シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS48シリーズシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。 用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。 電圧:200~690V 電流:17~1200A ”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御 始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減 ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止 モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング電源三相 50/60Hz定格電圧(V)200~690
Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024シュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc
ランプ Schneider Electric 点滅、LED  230V ac シュナイダーエレクトリックランプ Schneider Electric 点滅、LED 230V acシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
Schneider Electric 棒端子 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 棒端子シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
7日以内出荷
Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,4軸シュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーションシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
XPSMCMシリーズ 出力モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用 シュナイダーエレクトリックXPSMCMシリーズ 出力モジュール Preventaモジュラセーフティコントローラ用シュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
補助接点 LV4 シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180アズワン品番65-7329-33
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ2Hシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ2Hシリーズシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ブランキングプラグ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ブランキングプラグシュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ7Hシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ7Hシリーズシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ1Hシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ1Hシリーズシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ8Hシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ8Hシリーズシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
積層式表示灯 Schneider Electric 5V シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 Schneider Electric 5Vシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
信号灯 Schneider Electric×VRシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 Schneider Electric×VRシリーズシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:XVR●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●レンズ色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●ベース直径:120mm●ハウジング色:緑●EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII. CE、UR、UL. Schneider XVR超高輝度LED信号灯. Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。. すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ 白熱灯 クリア 230V シュナイダーエレクトリックバルブ 白熱灯 クリア 230Vシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
バルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 24V シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 24Vシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1箱(10個)
7日以内出荷
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
電子部品(オンボード)