絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • XP POWER(5)
  • SAMTEC(3)
  • ERG(3)
  • 東芝(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • VISHAY(2)
  • 4D SYSTEMS(2)
  • DiodesZetex(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • INFINEON(1)
  • LITTELFUSE(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「DS2」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 接触器タイマシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7322-05
電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 4極シュナイダーエレクトリック
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys Dアズワン品番65-7345-22
電磁接触器 24 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D●コード番号:204-4444アズワン品番65-7346-12
電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 3極シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
電磁接触器 24 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極シュナイダーエレクトリック
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
可逆形電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V dc 4極シュナイダーエレクトリック
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys●コード番号:209-5351アズワン品番65-7303-75
可逆形電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V dc 4極シュナイダーエレクトリック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSysアズワン品番65-7322-50
電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 4極シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:Tesys D●コード番号:204-4450アズワン品番65-7345-95
可逆形電磁接触器 24 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 24 V dc 4極シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:209-5348アズワン品番65-7321-97
sds200d特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)