絞り込み
ブランド
  • 日本電産
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,629)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(530)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター Nidec  ブラシ 12V DMN29シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN29シリーズ

    日本電産
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec DMN37シリーズ

    日本電産(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ

    日本電産
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ

    日本電産
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec  GMAGシリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec GMAGシリーズ

    日本電産
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec  DCK31シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DCK31シリーズ

    日本電産
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ

    日本電産
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ

    日本電産
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ

    日本電産
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ

    日本電産
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ

    日本電産
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)