絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(528)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済) スイッチサイエンス

    BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)

    スイッチサイエンス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。 7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。
    仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1電源電圧DC 1.8~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
  • SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード スイッチサイエンス

    SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード

    スイッチサイエンス
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。
    寸法(mm)20.6×53.9使用チップW5500
  • フルカラーシリアルLEDテープ1m スイッチサイエンス

    フルカラーシリアルLEDテープ1m

    スイッチサイエンス
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDテープです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から1m(LED 60個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
    電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×60個=3.18A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
  • フルカラーシリアルLEDモジュール スイッチサイエンス

    フルカラーシリアルLEDモジュール

    スイッチサイエンス
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。 テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。 直列に並べて長くすることができます。
    仕様RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)モジュール:約1cm長さ(cm)モジュール:約1.7消費電流(mA)1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)制御方法特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンス

    BME280温度/湿度/気圧センサモジュール

    スイッチサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
    仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1電源電圧DC 1.8V~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
  • ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き) スイッチサイエンス

    ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)

    スイッチサイエンス
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。
    仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)
  • SPRESENSE アドオン BME280 スイッチサイエンス

    SPRESENSE アドオン BME280

    スイッチサイエンス
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:。・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)。・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)。・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mm
    センサーBME280基板寸法(mm)20.32×33.02
  • SPRESENSE用Qwiic接続基板 スイッチサイエンス

    SPRESENSE用Qwiic接続基板

    スイッチサイエンス
    998税込1,098
    1個
    9日以内出荷
    SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
    基板寸法(mm)20.3×10.5
  • SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載) スイッチサイエンス

    SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載)

    スイッチサイエンス
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1。ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8。ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8。(SPRESENSE は付属しません)
    仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02
  • フルカラーシリアルLEDテープ17cm スイッチサイエンス

    フルカラーシリアルLEDテープ17cm

    スイッチサイエンス
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
    電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
  • LM75B温度センサ(I2C接続) スイッチサイエンス

    LM75B温度センサ(I2C接続)

    スイッチサイエンス
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    NXP社製の温度センサLM75Bを、ブレッドボードで使用できるようにピッチ変換する基板です。I2Cで通信します。 電源電圧は2.8Vから5.5Vです。
    電源電圧(V)2.8~5.5通信方式I2C温度分解能(℃)0.125スレーブアドレス1001000(変更可能)
  • MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード スイッチサイエンス

    MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード

    スイッチサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどにmicroUSBケーブルで電源を供給するための基板です。 出力電圧(3.3V/5V)は、ジャンパピンで切り替えられます。 出力電流は、最大500mAです。
    セット内容基板本体 ×1、ジャンパピン ×1、ピンヘッダ(1×8) ×1(必要なピン数を折ってお使いください)
  • MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用FETボード

    スイッチサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
    仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
  • MESH GPIOタグ用モータドライバボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用モータドライバボード

    スイッチサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。 全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。
    仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND電圧(V)駆動系:0~11出力電流(A)連続2.4、ピーク3接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2制御電圧(V)3.3
  • MESH GPIOタグ用サーボボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用サーボボード

    スイッチサイエンス
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグを使ってサーボモータをコントロールするためのボードです。 MESH GPIOタグのPWMピンを使ってサーボモータの角度を制御できます。 使用するサーボモータに合わせて外部電源が必要です。
    仕様[MESH GPIOタグ接続ピン]PWM:サーボの角度制御に使用。Duty比(0~100)に合わせて角度が変わります。Vo:サーボボードへの電源供給。使用時には必ず電源出力をオンにしてください。モーター接続可能サーボモータ数:1個接続端子VM:外部電源+、GND:外部電源-
  • Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンス

    Picossci Env (RP2040搭載)

    スイッチサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン
    仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
  • Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンス

    Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載)

    スイッチサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載。RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載。汎用LED搭載(GPIO25に接続)。デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
    仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
  • SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。
    ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54外形寸法(mm)34×20.60
電子部品(オンボード)