機構部品(電子部品) (24) 受動部品 (36) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: 日本コネクト工業すべて解除
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質 インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 外径(Φmm) 4.45 定格電流(A) 30 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 110.7N コンタクトNo. 2 関連資料 製品図面(0.18MB) 適合電線範囲 AWG(#) 12~16 挿抜力 平均:13.6N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 45 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 222.4N コンタクトNo. 8 関連資料 製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#) 8 挿抜力 平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 35 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 222.4N コンタクトNo. 5 関連資料 製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#) 12~10 挿抜力 平均:66.7N
バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタ BMC2Sシリーズ (50A) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質 インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 外径(Φmm) 4.45 定格電流(A) 15 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 110.7N コンタクトNo. 1 関連資料 製品図面(0.19MB) 適合電線範囲 AWG(#) 18~16 挿抜力 平均:13.6N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 50 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクトNo. 14 関連資料 製品図面(0.22MB) 適合電線範囲 AWG(#) 6 挿抜力 平均:66.7N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質 インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ M 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 外径(Φmm) 11 定格電流(A) 60 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 222.2N コンタクトNo. 8 関連資料 製品図面(0.34MB) 適合電線範囲 AWG(#) 8 挿抜力 平均:31.0N
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業 4日以内出荷
材質 インシュレータ:PPSorLCPBlack ピッチ(mm) 2.0 使用温度範囲(℃) -45~+150 寸法L(mm) 3.4 寸法d(mm) 1.9 耐電圧 AC500Vrms 1min 定格電流(A) 2 適合サイズ リード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165" 絶縁抵抗(MΩ) 500/min 接触抵抗(mΩ) 15/max 寸法f(mm) 0.51 材質(スリーブ) Brass,Au plating over Ni 材質(コンタクト) Copper Alloy, Au plating over Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 11.3 外径(Φmm) 最大:1.02 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.54~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 4.85 外径(Φmm) 最大:1.75 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.60~0.40 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 4 外径(Φmm) 最大:1.29 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.52~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 5 外径(Φmm) 最大:1.35 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.52~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 8 外径(Φmm) 最大:1.8 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.60~0.35 関連資料 製品図面(0.02MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ M 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 39 外径(Φmm) 19.05 寸法D(mm) 53.7 定格電流(A) 150 寸法E(mm) 24.8 寸法B(mm) 68 寸法C(mm) 79.2 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 1334.5N コンタクトNo. 38 関連資料 製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#) 2 挿抜力 平均:111.2N
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 11.4 外径(Φmm) 最大:1.8 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.60~0.38 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 5.9 外径(Φmm) 最大:1.03 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.52~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 4.2 外径(Φmm) 最大:1.02 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.54~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 5.4 外径(Φmm) 最大:1.25 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.54~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 9.7 外径(Φmm) 最大:1.02 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.54~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングは複数セットで脱着可能です。
ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ ロックタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングは複数セットで脱着可能です。
ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ パネルマウントタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングは複数セットで脱着可能です。
ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ ロックタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品図面(0.06MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 色 グレー サイズ MS 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 35.81 外径(Φmm) 14.6 寸法D(mm) 44.4 定格電流(A) 100 寸法E(mm) 20.4 寸法B(mm) 55.01 寸法C(mm) 63.51 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 444.8N コンタクトNo. 22 関連資料 製品図面(0.2MB) 適合電線範囲 AWG(#) 4 挿抜力 平均:88.9N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ M 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 39 外径(Φmm) 14.6 寸法D(mm) 53.7 定格電流(A) 80 寸法E(mm) 24.8 寸法B(mm) 68 寸法C(mm) 79.2 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 1334.5N コンタクトNo. 14 関連資料 製品図面(0.51MB) 適合電線範囲 AWG(#) 6 挿抜力 平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質 インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ M 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 外径(Φmm) 11 定格電流(A) 50 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 222.2N コンタクトNo. 5 関連資料 製品図面(0.34MB) 適合電線範囲 AWG(#) 12~10 挿抜力 平均:31.0N
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 3.15 外径(Φmm) 最大:1.35 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.52~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm) 5.3 外径(Φmm) 最大:1.02 材質(スリーブ) 黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト) ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm) プラグ:0.52~0.30 関連資料 製品図面(0.02MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業 4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングは複数セットで脱着可能です。
ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ 中継タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品図面(0.1MB)
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~