絞り込み
ブランド
- エーアイシーテック
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,112)
- RS PRO(8,309)
- Panasonic(パナソニック)(5,072)
- VISHAY(4,691)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,261)
- MICROCHIP(1,884)
- onsemi(1,868)
- WURTH ELEKTRONIK(1,803)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,690)
- SAMTEC(1,642)
- MURATA(村田製作所)(1,270)
- 日本モレックス(molex)(1,189)
- シュナイダーエレクトリック(1,189)
- STMicro(1,076)
- KOA(1,048)
- ARCOL(OHMITE)(1,034)
- HAMMOND(888)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形
エーアイシーテック¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から14日以内出荷放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形
エーアイシーテック¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から103日以内出荷105℃ 2000 時間保証の小形化品です。仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)