絞り込み
ブランド
- RENOGY JAPAN
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,265)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

MC4コネクター
RENOGY JAPAN¥1,898税込¥2,0881袋欠品中RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
MC4型防水ヒューズ
RENOGY JAPAN¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)等級過電圧:CATIII温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1000DC保護等級IP2/IP67接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1接点材質銀メッキ銅適合コネクタMC4コネクター断熱材PPORoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0
並列用MC4コネクター Y字型
RENOGY JAPAN¥1,798税込¥1,9781セット翌日出荷Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC
MC4コネクター型逆流防止ダイオード
RENOGY JAPAN¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85