機構部品(電子部品) (9) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: M5Stackすべて解除
M5Stack Basic V2.7 M5Stack 当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア 寸法(mm) 54×54×18 液晶モニター 【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD バッテリー容量(mAh) 110 入出力 Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1 メモリ容量(MB) 【フラッシュ】16
M5Stack Core2 v1.1 M5Stack 当日出荷
M5Stack開発キットシリーズの第2世代のCoreデバイスであるCore 2のバージョンアップ版です。旧商品との主な違いは電源管理ICまわりとLiPo電池です。MCUはESP32モデルD0WDQ6-V3 で、デュアルコア Xtensa 32ビット240 MHz LX6プロセッサで、独立してコントロールできます。標準でWi-FiとBluetoothに対応、16 MBフラッシュメモリと 8 MB PSRAMを搭載し、充電、プログラムダウンロード、通信用にはUSB TYPE-Cインターフェース、一体化した2.0インチの静電容量タッチスクリーン、 内蔵振動モーターを備えています。また、内蔵RTCモジュールも搭載し、正確なタイミングを提供可能です。電源はPMIC(電源管理チップ)AXP2101により管理され、効率的にベースの電源消費量を制御し、内蔵緑色LED電源表示灯で、バッテリレベルを知らせます。バッテリ容量は500 mAhに増量、旧モデル以上にコアに給電します。SDカードスロットとスピーカーも引き続きあります。高音質出力を保証するため、I2Sデジタルオーディオインターフェースのパワーアンプチップを搭載、信号の歪を効果的に防止するため使用されています。電源ボタンとリセットボタンがベースの左側と底部に別にあります。前面画面のアイコン三つは、プログラム可能な静電容量ボタンです。ベースの裏には、6軸IMUとマイクロフォン付きの小型拡張基板があります。本製品の開発プラットフォームとプログラミング言語は、 Arduino、 UIFlow 、MicroPython です。開発/プログラミングスキルがどんなレベルでも、アイデアを実現するお手伝いします。
用途 IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作 その他 【MCU】ESP32-D0WD-V3 寸法(mm) 54×54×16 インターフェース IPS LCD スクリーン2.0インチ@320×240 ILI9342C 内蔵RAM 【PS】8MB メモリ容量(MB) 【フラッシュ】16
M5Stack CoreS3 SE M5Stack 5日以内出荷
ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能
スピーカ、デュアルマイク搭載
静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護)
OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能
外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能
micro SD(TFカード)スロット搭載
電源管理IC AXP2101で低消費電力設計
1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能
Arduino、UIFlowによる開発が可能
仕様 【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101 寸法(mm) 54×54×15.5 質量(g) 38.4 消費電力 【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA 最大出力 【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動) インターフェース 1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUS メモリー 【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MB ディスプレイ 2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネル オーディオ アンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack 5日以内出荷
デュアルコアのESP32-P4を搭載
ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載
Wi-Fi 6に対応
3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意
5インチIPS TFTディスプレイを搭載
GT911によりマルチタッチに対応
2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載
USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応
RS-485インターフェース
Grove/M5BUS拡張
microSDカードスロット
STAMP拡張パッド
オーディオコーデック(ES388)
AECデュアルマイクロフォン(ES7210)
1Wスピーカー+3.5mmジャック
6軸センサ(BMI270)を搭載
リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載
リセット/ブートボタン、電源ボタン
UNC 1/4-20三脚固定ナット
開発環境:ESP-IDF
用途 スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション 仕様 GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ) 付属品 1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1 寸法(mm) 128.0×80.0×12.0 質量(g) 124 電源 【監視】INA226(バス電流/電圧監視) センサー 【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ) マイクロフォン部 デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル) インターフェース 【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダ バッテリー 【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh) メモリー 【PSRAM】32MB ディスプレイ 5インチ IPS TFT(1280×720) フラッシュ 16MB 使用CPU 【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応) パッド 【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応) スピーカー 1W @8Ω NS4150B 充電方式 IP2626充電コントローラ アンテナ 内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポート USBポート USB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG) ポート 【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え) カメラ仕様 SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェース ジャック径(Φmm) 【ヘッドフォン】3.5 ストレージ 【拡張】microSDカードスロット ボタン仕様 【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタン オーディオ ES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5Stack 5日以内出荷
デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用
4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載
microSDカードスロット
ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6)
2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応)
2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱)
マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装)
2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC)
6軸IMUセンサ(BMI270)
MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース
MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース
Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF)
1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能
8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
付属品 SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4 容量 【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション) 質量(g) 22.9 寸法 90.3×31.6×12.0mm スイッチ 【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー) 電源 Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR) 入力 【USB電源】5V/2A センサー 6軸IMU(BMI270) インターフェース 【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ バッテリー 【端子】1.25mmピッチコネクタ 使用CPU SoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8) コネクタ 【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART) 端子 【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなど アンテナ 【端子】SMAコネクタ 適合バッテリー 3.7V Li-ion/Li-Po電池 USBポート USB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス 動作温度範囲(℃) 0~+40 ストレージ 32GB eMMC5.1、microSDカードスロット 有線LAN ギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応 無線LAN 2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6) オーディオ 【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
M5Stack CoreMP135 M5Stack 5日以内出荷
STM32マイコンを搭載したM5Stackコア
ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。
M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。
そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。
DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。
DINレールに据付可能
仕様 【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタ セット内容 M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1 外形寸法(mm) 54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く) ディスプレイ 【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX) 使用CPU 【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載 LCD仕様 2インチIPS液晶(320×240)(内蔵) 入力電源 DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用) 内蔵RAM 【MCU】128KB AXI SYSRAM、他 キャッシュメモリー L1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KB タッチパネル方式 マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U) ポート 1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO) ストレージ microSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属) イーサネット対応 2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応) クロック周波数 最大1GHz オーディオ 1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168) USB 2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260) M5Stack 5日以内出荷
ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール
M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。
最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。
ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。
Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載
EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送
5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載
microSDカードスロットを内蔵
音声録音機能付きPDMマイクを内蔵
プログラマブルインジケータライトを内蔵
仕様 【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM) セット内容 CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1 寸法(mm) 40×24×11 メモリー PSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB 動作温度 0~+40℃ 視野角 【対角】88° 対応フォーマット JPEG 対応メモリーカード microSDカード カメラ仕様 5Mピクセル(PY260)
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack 5日以内出荷
ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット
Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。
メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。
2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。
30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。
電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。
6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。
TFカード(microSD)カードスロットを搭載。
RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。
音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。
サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。
本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。
DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。
外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
仕様 【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563 セット内容 M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式 電源 [パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ] センサー 6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A) インターフェース USB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2 ディスプレイ 2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308) ケース 外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応 オーディオ 16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
M5PaperS3 電子ペーパー開発キット M5Stack 5日以内出荷
ESP32-S3を搭載したタッチ対応電子ペーパー開発デバイス
コントローラにESP32-S3を採用し、低消費電力でタッチ操作に対応したE-Inkスクリーンのコントロールデバイスです。 4.7インチ(960×540)のE-Inkディスプレイは、16階調のグレースケール表示をサポートしています。GT911静電容量式タッチパネルと組み合わせることで、2点タッチと様々なジェスチャ操作を実現します。
そのほかに、ジャイロセンサやオンボードブザー、物理ボタンなどを内蔵し、持ち上げによる起動や電源のオン/オフといったインタラクティブな操作を可能にします。
データの保存用にmicroSDインターフェースを搭載し、ESP32-S3R8には8MBのPSRAMが搭載されています。さらに、ストレージ拡張用に16MBの外付けフラッシュメモリを搭載し、高いストレージ容量と高速なデータアクセスを実現しています。
1800mAhのリチウム電池と充電機能を内蔵し、RTC(BM8563)と組み合わせることでスリープとウェイクアップ機能を実現し、バッテリー寿命を延ばし、同時にバッテリー検出回路がバッテリーの状態をリアルタイムで監視します。
背面にはHC1.25-4Pインターフェースを搭載し、様々なセンサデバイスを拡張できます。OTG機能もサポートしており、外部デバイスの接続とデータ交換の選択肢が広がります。
M5PaperS3は従来品と比較してアンテナ性能が向上し、ワイヤレス性能と信号安定性が向上しました。持ち運びや吊り下げに便利な耳掛け式のデザインを採用し、利便性と実用性を高め、全体の薄型化を実現しました。さらに、マグネット機能を搭載しており、金属面にデバイスを固定できるため、使用する際の利便性と柔軟性が向上しています。
【電源のオン/オフとダウンロードモード】
サイドボタンを1回クリックすると電源がオンになり、ダブルクリックするとオフになります。
ボタンを押したままケーブルを挿入し、ボタンを離すとダウンロードモードになります。
寸法(mm) 121.5×67.7×7.7 質量(g) 89.3 入力電圧(V) 5V @500mA センサー BMI270 IMUジャイロセンサ搭載(アドレス:0x68) インターフェース 2点タッチとさまざまなジェスチャーをサポート(GT911静電容量式タッチパネル)/物理ボタン(デバイス制御、電源オン/オフ、リセット、ダウンロード 用) バッテリー 3.7V @1800mAhリチウム電池(LGS4056H) ディスプレイ 4.7インチE-Inkディスプレイ(EPD_ED047TC1) 解像度 540×960ピクセル、16段階グレースケール 使用CPU SoC:ESP32S3R8(240MHzデュアルコア32ビットXtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)、電源管理:PMS150G(電源オン/オフ、ダウンロード制御)/BM8563 RTC チップ(アドレス:0x51) 充電電圧(V) 5V @176mA 接続端子 HY1.25-4P(3v3 + GND + GPIO×2) コネクタ 電池コネクタ:HY1.25-2P ストレージ microSDカードスロット メモリ容量(MB) 8MB PSRAM、16MB外部フラッシュメモリ USB OTG/CDC/MSC/Firmware Flashing ブザー パッシブブザー
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~