絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MICROCHIP(378)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • VISHAY(14)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • NXP(2)
  • Adafruit(2)
  • Joman(旧:MCP)(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • Lattice Semiconductor(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • マルツエレック(2)
  • M5Stack(2)
  • MCP(2)
  • サンハヤト(1)
  • INFINEON(1)
  • SAMTEC(1)
  • STMicro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「MCP」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, MC79L05ACPG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, MC79L05ACPGonsemi
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = -5Vラインレギュレーション = 150 mVロードレギュレーション = 60 mV極性 = 負パッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm高さ = 5.33mm幅 = 4.19mmMC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78L12ACPG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78L12ACPGonsemi
45,980税込50,578
1袋(2000個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 250 mVロードレギュレーション = 100 mV極性 = 正パッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4.19mmMC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 18 V, 3-Pin, MC78L18ACPRAG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 18 V, 3-Pin, MC78L18ACPRAGonsemi
35,980税込39,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 18 Vラインレギュレーション = 325 mVロードレギュレーション = 170 mV極性 = 正静止電流 = 6.5mAピン数 = 3パワーレーティング = 625mW寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm高さ = 5.33mm長さ = 5.2mmMC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
mcpソーダ塩特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)