コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。
波長(nm)1310
適合ケーブルSMFLC×2
伝送距離10km
光コネクタLC型 x2
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。