絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,159)
  • RS PRO(9,456)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,439)
  • YAGEO(2,910)
  • KEMET(2,697)
  • MICROCHIP(2,160)
  • onsemi(2,152)
  • AMPHENOL(1,959)
  • BOURNS(1,908)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,757)
  • MURATA(村田製作所)(1,486)
  • 日本モレックス(molex)(1,380)
  • シュナイダーエレクトリック(1,282)
  • STMicro(1,200)
  • ARCOL(OHMITE)(1,138)
  • KOA(1,096)
  • HARWIN(963)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
649税込714
1個
予約販売
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Z オムロンヘルスケア取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Zオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:高さ100 mmポスト●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-31
光ファイバセンサ オムロンヘルスケア光ファイバセンサオムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
仕様●検出範囲:3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7282-69
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ オムロンヘルスケアコンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズオムロンヘルスケア
329税込362
1個
当日出荷
E3Z取り付けブラケットE3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDC オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDCオムロンヘルスケア
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から7日以内出荷
仕様●検出範囲:1000 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzオムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
7,298税込8,028
1個
当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
レンズ 保護側壁 E3Z オムロンヘルスケアレンズ 保護側壁 E3Zオムロンヘルスケア
599税込659
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7281-55
レンズ 反射 E39 Series オムロンヘルスケアレンズ 反射 E39 Seriesオムロンヘルスケア
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Seriesアズワン品番65-7285-18
コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケアコネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア
209税込230
1個
翌々日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
補助接点ブロック 2 J73KN 25 A オムロンヘルスケア補助接点ブロック 2 J73KN 25 Aオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Omron J73KN シリーズ補助コンタクトは、1 NC 及び 1 NO コンタクトを備えており、定格電流は 10 A です。J7KNA-09-01-R 及び J7KNA-12-01-R コンタクタに適しています。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 防指
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●シリーズ:J73KN●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7281-29
保護カバー 側面取り付け E3Z オムロンヘルスケア保護カバー 側面取り付け E3Zオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:側面取り付け●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-88
電磁接触器 24 V ac 4極 オムロンヘルスケア電磁接触器 24 V ac 4極オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NCアズワン品番65-7283-21
電磁接触器 230 V ac 4極 オムロンヘルスケア電磁接触器 230 V ac 4極オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7279-26
接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR オムロンヘルスケア接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLRオムロンヘルスケア
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
接続ケーブル 照明コントローラ FLV オムロンヘルスケア接続ケーブル 照明コントローラ FLVオムロンヘルスケア
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLVアズワン品番65-7302-22
接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ オムロンヘルスケア接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズオムロンヘルスケア
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
E3X-HDスマートファイバセンサオムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オスアズワン品番65-7310-75
接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7オムロンヘルスケア
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Ethernet Cable FHV7オムロンヘルスケア
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポートオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3mアズワン品番65-7275-66
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3mアズワン品番65-7276-19
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mmアズワン品番65-7274-23
接続ケーブル Cable D6F03A3000 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F03A3000オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS質量流量センサ ‐ 小型MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
赤外線温度センサー MEMS サーマル 許容差:±3 ℃ 最大検出温度+50℃ オムロンヘルスケア赤外線温度センサー MEMS サーマル 許容差:±3 ℃ 最大検出温度+50℃オムロンヘルスケア
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
オムロン MEMS非接触温度センサオムロンのMEMS(マイクロ電子機械システム)温度センサは、静止した状態で人の存在を検知することができます。このデバイスは、独自の ASIC 技術を採用して、高いノイズ耐性と優れた信号ノイズ比を実現しています。オムロンのMEMS、ASIC技術により、最高レベルのSNRを達成しています。デジタル出力、5Vで動作 広い視野
仕様●センサータイプ:MEMS サーマル●許容差:±3℃●出力タイプ:シリアル●検出温度 Max:+50℃●直径:8.3 mmアズワン品番65-7356-70
取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR オムロンヘルスケア取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CRオムロンヘルスケア
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2mアズワン品番65-7273-93
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-F Series オムロンヘルスケア取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-F Seriesオムロンヘルスケア
739税込813
1個
7日以内出荷
透過型には2個の取り付けブラケットが必要E3T取り付けブラケット
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-F Seriesアズワン品番65-7286-72
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズ オムロンヘルスケア取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズオムロンヘルスケア
359税込395
1個
翌日出荷
取り付けブラケット、E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用の取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3FAシリーズ、E3RAシリーズアズワン品番65-7272-35
取り付けブラケット R 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケア取り付けブラケット R 1/8オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-08
取り付けアクセサリ スマートカメラデータユニット FHV7 オムロンヘルスケア取り付けアクセサリ スマートカメラデータユニット FHV7オムロンヘルスケア
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Omron FHV 拡張データユニットは、EtherCAT 接続に必要です。ノイズ耐性及び耐衝撃性により、効果的な通信が可能です。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:スマートカメラデータユニット●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-SDUアズワン品番65-7274-25
光ファイバセンサ IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67オムロンヘルスケア
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7300-19
光ファイバセンサ IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67オムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッドE32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
光ファイバセンサ IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
光ファイバセンサ IP65 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP65オムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6フレキシブルケーブルコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●IP保護等級:IP65●材質:PE (シース)●長さ:24mm●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7306-71
光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dcオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
高性能E3X-NAPBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
光ファイバセンサ 3.3 mm IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 3.3 mm IP67オムロンヘルスケア
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:3.3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:20mm●幅:20mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7327-16
光ファイバセンサ 210 mm IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 210 mm IP67オムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:210 mm●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7356-35
光ファイバセンサ 150 mm IP50 12 → 24 V dc オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 150 mm IP50 12 → 24 V dcオムロンヘルスケア
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
高性能E3X-NAPBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
仕様●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●応答時間:20 μs●IP保護等級:IP50●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31.6mm●幅:10mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7361-14
光ファイバセンサ 100 mm IP50 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 100 mm IP50オムロンヘルスケア
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50アズワン品番65-7272-98
電子部品(オンボード)