絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • SOURIAU(279)
  • BELDEN(7)
  • POWER INTEGRATIONS(5)
  • SICK(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • Murata Power Solutions(4)
  • SIEMENS(2)
  • ABB(2)
  • RS PRO(2)
  • Sensata / Cynergy3(2)
  • 山洋電気(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Flightlink Controls(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「ONK」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 音響
  • コネクター 4極
  • awg24 ケーブル
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジョンセンサ オムロンヘルスケアビジョンセンサオムロンヘルスケア
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
白色光モノクロ IO-Link PNP Vision センサコネクタ オムロンの FQ2 Vision センサ製品は、以前はハイエンドの Vision システムでしか対応していなかった Advanced Inspection、Code Reading、及び Verification を提供しています。センサとファインダの 2 つのコンポーネントのみが必要で、システムの Faster とシンプルな構成を実現しています。このオー
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●解像度:320 x 240ピクセル●出力タイプ:PNP●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:200 mA●接続方式:ケーブル●材質:ABS●IP保護等級:IP20●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7349-28
近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7358-06
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:77.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●逆極性保護:ありアズワン品番65-7315-69
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:69.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7315-49
近接センサ バレル形 検出範囲 50 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 50 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7349-54
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●通信プロトコル:IO-LINK●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7351-59
電子部品(オンボード)