slee-Pi3 ラズベリーパイ専用電源管理/死活監視モジュールメカトラックス5日以内出荷
ボタン電池バックアップ用のリアルタイムクロック(RTC)を搭載し、電源オフの状態からRaspberry Piを指定日時に起動(コールドブート)することができます。
Raspberry Piを起動しない状態の消費電力は約10μAで、10分間隔で起動/終了を行う間欠動作(タイマー動作)に設定すると、太陽光パネル稼動時などの低消費電力運用が可能になります。(試算では、10分間の間欠動作で消費電力は約80%削減できます。)
DC6~24Vの幅広い電源で動作し、5Vに変換してピンヘッダ経由でRaspberry Piに供給します。
電源電圧やRaspberry Pi本体のハートビート(heartbeat)、常時稼動ソフト(サービス)の監視などができ、Raspberry Piの反応がない場合に強制的に電源を遮断したり接続したりする設定も、ユーティリティソフトで行えます。
動作確認済みのRaspberryPi:A+/ 3A+/ B+/ 2B/ 3B/ 3B+/ 4B(2GB、4GB、8GB)
セット内容slee-Pi 3 本体×1、DCジャック - XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4、同梱資料×1寸法(mm)65×56(コネクタ類の突起部を除く)出力5V/3A (定格)入力電圧(V)6~24消費電流(mA)(スリープ時)最大10(入力電圧12V時)動作温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境ROHS、鉛フリー1RoHS指令(10物質対応)対応消費電流10μA以下(入力電圧12V時)
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~