絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,502)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(528)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプター BNC-N トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-N

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • 変換アダプター N-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター N-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本製品はN-BNCの変換コネクターです。 N型コネクターは高周波の測定器などに使われているものでアマチュア無線機に使われているM型コネクターとは互換性がありません。 M-BNCの変換コネクターはMPBNCJになります。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • 変換アダプターTNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプターTNC-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。 2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。 BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。
    規格MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V使用周波数(MHz)0~4000
  • 変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター RCA-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • 変換アダプター M-N トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター M-N

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    N型オス→M型メスの変換コネクターです。 M型オスの付いたケーブルをN型メスの付いた機器に接続するのに使います。 VSWRの規定はありません。支障のない周波数でお使いください。 M側のねじはM16P1.0のメートル細目ねじです。 インチ規格のいわゆるUHFコネクターではありません。
    コネクタ形状N型プラグ⇔M型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプター F-RCA トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター F-RCA

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • 変換アダプター BNC-RCA トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-RCA

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
  • 変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプター BNC-M

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
電子部品(オンボード)