絞り込み
ブランド
- 多治見無線電機
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,106)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,264)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ
多治見無線電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式ケーブルマウント端子種別圧着オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
多治見無線電機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金
Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック
多治見無線電機¥1,498税込¥1,6481個欠品中仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス
多治見無線電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応