絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,161)
  • RS PRO(9,471)
  • Panasonic(パナソニック)(5,610)
  • VISHAY(5,436)
  • YAGEO(2,910)
  • KEMET(2,697)
  • MICROCHIP(2,159)
  • onsemi(2,155)
  • AMPHENOL(1,958)
  • BOURNS(1,910)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,758)
  • MURATA(村田製作所)(1,487)
  • 日本モレックス(molex)(1,379)
  • シュナイダーエレクトリック(1,283)
  • STMicro(1,201)
  • ARCOL(OHMITE)(1,139)
  • KOA(1,096)
  • HARWIN(960)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(342)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル ・ コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
/(3209549) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209549) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
119税込131
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINレール Phoenix Contact トップハット 溝付き フエニックス・コンタクトDINレール Phoenix Contact トップハット 溝付きフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
/(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209578) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
149税込164
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166アズワン品番65-7710-16
FERRULE LENGTH 14 MM Colour Grey フエニックス・コンタクトFERRULE LENGTH 14 MM Colour Greyフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 1.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 14mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクトRJ45 モジュラーコネクタフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Plug-in connector フエニックス・コンタクトPlug-in connectorフエニックス・コンタクト
369税込406
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズAI絶縁方式絶縁
Phoenix Contact 多段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 多段式端子台フエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ダストキャップ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ダストキャップフエニックス・コンタクト
559税込615
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
/(3208100) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3208100) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
97税込107
1個(1個)
3日以内出荷
/(3209565) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209565) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
409税込450
1個(1個)
3日以内出荷
Phoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729フエニックス・コンタクト
419税込461
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続テクノロジー補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)90タイプサプレッサ:サージ保護デバイス奥行(mm)68シリーズTTC-6-LCP全幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレール
リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60Wフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
インレット IEC KP01 フエニックス・コンタクトインレット IEC KP01フエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1個
予約販売
仕様製品群:KP01 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CCC コンタクト 終端:クイックコネクト IP / NEMA評価:IP40 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-25ーC 終端方法:タブ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1418-46
Ferrule 24 mm  black フエニックス・コンタクトFerrule 24 mm blackフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 1.8mm断熱材 = プラスチック色 = 黒ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁全長 = 24.5mmシリーズ = AI 1.5 - 18コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
AB/SS フエニックス・コンタクトAB/SSフエニックス・コンタクト
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様DINレール端子台アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Mini plug-in connector フエニックス・コンタクトMini plug-in connectorフエニックス・コンタクト
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Marker strip 10section plain ZB8 フエニックス・コンタクトMarker strip 10section plain ZB8フエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットブレーカ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサーキットブレーカ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトインターフェイスコンバータ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクトアダプタ, Phoenix Contact ストレートフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG フエニックス・コンタクトY-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUGフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 同軸サージプロテクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 同軸サージプロテクタフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。長さ(mm)72寸法(mm)25 (Dia.)×72シリーズCN-UB-280DC-SB動作温度(℃)-25、+80(Max)RoHS指令(10物質対応)対応サプレッサN型アダプタ
Phoenix Contact 端子マーカー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子マーカーフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact モジュラ端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モジュラ端子台フエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ハウジング フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ハウジングフエニックス・コンタクト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
...
電子部品(オンボード)