機構部品(電子部品) (130) 能動部品 (120) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 当日出荷
仕様 入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応) 対応
測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 当日出荷
仕様 入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線 RoHS指令(10物質対応) 対応
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクト 翌々日出荷
仕様 D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能 適合 モジュラソケットインサート、角型パネル切抜き シリーズ VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 インターフェース RJ45 アクセサリタイプ パネル取り付けフレーム
Phoenix Contact フラットナット フエニックス・コンタクト 翌々日出荷 から 7日以内出荷
仕様 埋込型コネクタシーリングキャップ及びアクセサリ.PhoenixContactのM8、M12、M16、及びPG9センサ/アクチュエータコネクタ及びコネクタケーブルアセンブリに最適なアクセサリ製品です。 適合 埋込型コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ Flatナット
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ フエニックス・コンタクト 欠品中
仕様 RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック 適合 リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG シリーズ VS-08-ST-RJ45 インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ オスインサート
Marker strip 10section plain ZB8 フエニックス・コンタクト 翌々日出荷
仕様 アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Phoenix Contact シールド フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 DINレールのバスバー用アクセサリ.DINレールとケーブルの取り付けをサポートするバスバーアクセサリ製品です。;290-1208290-1208SK812mm幅の端末ブロック;290-1214290-1214SK1417mm幅の端末ブロック;290-1220290-1220SK2024mm幅の端末ブロック;290-1236290-1236バスバー用AB-SKシールドサポート シリーズ SK RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ シールド
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~