機構部品(電子部品) (11) 能動部品 (1) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
Plug-in housing 5mm pitch 4 way フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 シリーズ:COMBICON MSTB●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 2,5 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON MSTB 5.0 mmピッチプラグインフリーハンギングケーブル取り付け端子台コネクタです。0.2~2.5 mm 2 のねじ接続に対応しています。このMSTB COMBICONプラグ対応端子台には、スクリューフランジ、引き抜き補助具、ロック / リリースレバーが用意されています。 ドライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照してください。 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白 タイプ 電線対基板 ピッチ(mm) 2.5 シリーズ COMBICON PTSM 定格電圧(V) 160 端子種別 はんだ 定格電流(A) 6 行数 1 コンタクト数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボディ向き ライトアングル
Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白 タイプ 電線対基板 ピッチ(mm) 2.5 シリーズ COMBICON PTSM 定格電圧(V) 160 端子種別 はんだ 定格電流(A) 6 行数 1 コンタクト数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボディ向き ライトアングル
Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白 タイプ 電線対基板 ピッチ(mm) 2.5 シリーズ COMBICON PTSM 定格電圧(V) 160 端子種別 はんだ 定格電流(A) 6 行数 1 コンタクト数 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボディ向き ライトアングル
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765 アズワン品番 65-7224-45
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~