絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • TDK(33)
  • KEMET(27)
  • RS PRO(11)
  • VISHAY(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Roxburgh EMC(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • KYOCERA AVX(3)
  • AVX(2)
  • BOURNS(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • STMicro(2)
  • ABB(2)
  • YAGEO(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「NF3」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
18,980税込20,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0805 C0G誘電体村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適特長と利点:高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6949-69
Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03BMURATA(村田製作所)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03LMURATA(村田製作所)
44,980税込49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHzMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3000pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3000pF ±5%MURATA(村田製作所)
529税込582
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.6mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 4.7nF 250V dc 1812 (4532M) GA343DR7GD472KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 4.7nF 250V dc 1812 (4532M) GA343DR7GD472KW01LMURATA(村田製作所)
64,980税込71,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 4.7nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GA3●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.3nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF332KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.3nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF332KW01LMURATA(村田製作所)
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GA355●動作温度 Max: +125℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
nf30-fa特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)