絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • タカス電子製作所(4)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「CEM3」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(DIP初級)サンハヤト
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。
セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
クイックポジ感光基板 サンハヤトクイックポジ感光基板サンハヤト(7件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま) サンハヤトハンダ付け電子工作キット(雪だるま)サンハヤト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キットセット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
ミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤトミニ・ブレッドボード互換ユニバーサル基板サンハヤト
449税込494
1枚
当日出荷
ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)47.24×35.14種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.0対応商品SJB-17シリーズ仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤトSOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)サンハヤト
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD初級)サンハヤト
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。
セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD中級)サンハヤト
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18材質(基盤)ガラスコンポジット(CEM3)両面RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
電子部品(オンボード)