ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 820μFニチコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LE等価直列抵抗 = 5mΩ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LEシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,6.3V,820μF,±20%ニチコン翌々日出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 9mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 8 (Dia.) x 9mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~